カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(204)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

TMP-322・TPC-432用 替刃
trad¥299税込¥3291個翌日出荷銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下用途銅管用材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
アウターリーマー
JTC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。用途ドリル等に付けて使用します。全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65差込角(mm)9.5適合サイズ(mm)6~33材質(ブレード)YG8、HRA:89
ミニチューブカッター
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)
アサダ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
チューブカッター EA203RXシリーズ
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
マルチアングルパイプレンチ
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881個当日出荷通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥29,980~税込¥32,978~1式翌々日出荷スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。材質ステンレス、カーバイド
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷屋外排水管のつまり抜きについて解説。トラスコ品番537-0520
排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター
カンツール¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷詰まりや堆積物除去に役立つヘッドトラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
バリュー・サイクロン6 標準セット
カンツール¥129,800税込¥142,7801式4日以内出荷抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷ブレードにバリ取り用のミゾ付き。材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439804-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:11
レバー式ベンダー EA215BKシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ
エスコ¥3,530税込¥3,8831箱(2個)翌々日出荷。サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です仕様●適合銅管:3/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用)
アサダ¥16,490税込¥18,1391箱(5本)当日出荷仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲対応機種4ACTIVE入数5本
エンビカッタ
MASTERTOOL¥12,980税込¥14,2781本当日出荷世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
パイプ断水機(手動油圧式)
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~50質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
フレアラチェットトルクレンチ
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。用途エアコン取付作業等全長(mm)265質量(g)455寸法D(mm)43.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)22締付トルク(N・m)38
フレアラチェットトルクレンチ2本組セット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。用途エアコン取付作業等セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)123×340×53質量(kg)1.1
エアコンドレンパイプカッター
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現。対象物に切り込みやすいホローグラインド加工。切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング。刃の特殊形状により部材の割れを低減仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで商品タイプ本体
チューブカッタ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷仕様標準装着刃(TA560KF-1)全長(mm)93質量(g)175ベアリング8個適合パイプ裸銅管、被覆銅管適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
エンビカッタ48替刃 強力刃
MASTERTOOL¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃 強力刃
MASTERTOOL¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃
MASTERTOOL¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
チューブカッター TC-3-K 替刃
潤工社¥7,898税込¥8,6881個当日出荷チューブカッター TC-3用替刃トラスコ品番383-6749適合本体TC-3入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用
Nekia¥19,980税込¥21,9781個当日出荷空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
ドレンマルチくん750JPN用替刃
Nekia¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9211適合機種750JPN切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンマルチくん742JPN用替刃
Nekia¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9212適合機種742JPN切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ
アサダ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
ドレンクリーナ用ワイヤ
アサダ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可



















![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439804-260624-02.jpg)