絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,988件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22mm ブラシヘッド(馬毛製) エスコ

    22mm ブラシヘッド(馬毛製)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CT-22
  • 6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ

    6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ

    エスコ(1件のレビュー)
    510税込561
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA546YK-11
  • スーパー 塩ビカッター替刃 スーパーツール

    スーパー 塩ビカッター替刃

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ゲージバー スーパーツール

    ゲージバー

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    偏心フレアツール新冷媒用ゲージ。
    材質特殊鋼タイプインチサイズ用
  • 替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-BP18S

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 下水クリーナー用板バネ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    下水クリーナー用板バネ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    SAN-EI製下水クリーナー用の継ぎ足し用板バネ
    長さ(mm)850
  • 下水クリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    下水クリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    下水のつまりを解消する板バネ式クリーナー。 板バネを2.5mまで継ぎ足して使用できます。
    セット内容ハンドル×1個、板バネ×3枚、ジョイント×2個、ボルト×8個、接続金具×1個、ラセン頭部×1個、ロケット頭部×1個、スパナ×1個
  • パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(S型)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • ストラップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ストラップレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質(ストラップ)合成繊維
  • エンビパイプソー D型 SIGNET(シグネット)

    エンビパイプソー D型

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
    山数16
  • 油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所

    油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)

    泉精器製作所
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    適合機種PB-10N・PB-15N
  • 排水管清掃機パイプショーター TRUSCO

    排水管清掃機パイプショーター

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936材質アダプター:ゴム幅(mm)Φ80.2質量(kg)1.2高さ(mm)555パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555動力手動加圧力(N)340
  • パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃 TRUSCO

    パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8928適合本体TPS-150SK材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃 TRUSCO

    パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8901適合本体TPS-150HS、TPPS-150HS材質HSS質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー SKH鋼刃付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • 銅管ブラシ用替ブラシセット TRUSCO

    銅管ブラシ用替ブラシセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
    用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
  • ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
  • ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
  • メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6886質量(kg)1材質(本体)合成ゴム
  • ヘッド取替工具(ピン抜き付き) カンツール

    ヘッド取替工具(ピン抜き付き)

    カンツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
    用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
    仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
  • バリュー・ラム カンツール

    バリュー・ラム

    カンツール
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。
    付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホーストラスコ品番523-7491幅(mm)180質量(kg)4.2高さ(mm)650奥行(mm)180
  • シングルサイズ・テストボール150mm カンツール

    シングルサイズ・テストボール150mm

    カンツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
  • シングル・ワイヤー8mmX20m カンツール

    シングル・ワイヤー8mmX20m

    カンツール
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
  • シングル・ワイヤー10mmX20m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX20m

    カンツール
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
  • Bロッド  6.4mmX1.8m カンツール

    Bロッド 6.4mmX1.8m

    カンツール
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2489材質鋼線質量(kg)0.65長さ(m)1.8ロッド径(Φmm)6.4
  • Bルート・カッター カンツール

    Bルート・カッター

    カンツール
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    木の根を取り除くヘッドです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2497材質鋼線質量(kg)1長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)79
  • 下水管ミラー3型4m 宣真工業

    下水管ミラー3型4m

    宣真工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
    用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4
  • メリー 塩ビパイプカッタ用アタッチメントAT-PIP19 室本鉄工

    メリー 塩ビパイプカッタ用アタッチメントAT-PIP19

    室本鉄工
    349税込384
    1個
    欠品中
    トラスコ品番852-0559
  • 水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1” アサダ

    水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    自動切上ダイヘッド。
    用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
  • 管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用 アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
  • ユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×15.2m アサダ

    ユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×15.2m

    アサダ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番824-7880
  • ファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7896
  • ニップルマックス11/4” アサダ

    ニップルマックス11/4”

    アサダ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-1444
  • ニップルマックス11/2” アサダ

    ニップルマックス11/2”

    アサダ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-1445
  • ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダ

    ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m

    アサダ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7873
  • ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7893
  • グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7890
  • 樹脂管カッタガイドSV200 REX(レッキス工業)

    樹脂管カッタガイドSV200

    REX(レッキス工業)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
    用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断トラスコ品番809-4648適合機種XS150S、150H質量(kg)5
  • 自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
水道・空調配管用工具