絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,988件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600mm 強力型パイプレンチ エスコ

    600mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • 200mm 強力型パイプレンチ エスコ

    200mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
  • パンチセット エスコ

    パンチセット

    エスコ
    50,100税込55,110
    1個
    5日以内出荷
  • 8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-2全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 6.4x180mm ステンレスチューブブラシ エスコ

    6.4x180mm ステンレスチューブブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    翌々日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-6全長(mm)180寸法・サイズ(mm)Φ6.4×41材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
  • 6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    730税込803
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 19.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    19.0x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    790税込869
    1個
    欠品中
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-17全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • 12.7x380mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    12.7x380mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 12.7x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    12.7x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-15全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • 10mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ

    10mm ブラシヘッド[真鍮]

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-10材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
  • [硬短毛]ブラシヘッド エスコ

    [硬短毛]ブラシヘッド

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-4
  • 3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ

    3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用
  • 自動切上チェーザ REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ

    REX(レッキス工業)
    36,980税込40,678
    1組
    当日出荷
    用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
  • チューブカッター替刃 インペリアル

    チューブカッター替刃

    インペリアル
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580質量(g)50寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
  • GKR用革パッキン カンツール

    GKR用革パッキン

    カンツール
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    GKR用の部品
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
    全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
  • チューブカッター BBKテクノロジーズ

    チューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
  • 油圧式パイプベンダー オンダ製作所

    油圧式パイプベンダー

    オンダ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
    適合管13
  • 排水口クリーナー エスコ

    排水口クリーナー

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌々日出荷
    ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
    全長(mm)570
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
  • フレアーセージングツール エスコ

    フレアーセージングツール

    エスコ
    25,700税込28,270
    1組
    翌日出荷
    セージングコーン(7個)。フレアーコーン(1個)。なまし銅管用。 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。 稼動部には定期的に注油して下さい。
    仕様セージングコーンサイズ:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー能力:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2.8ケース寸法(mm)220×160×45
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌々日出荷
    EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
    材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:9.53呼び径水道管:1/4”適合管外径(インチ)銅管:3/8”
  • スプリングベンダー (ステンレス製) エスコ

    スプリングベンダー (ステンレス製)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
    適合銅管:1/4”材質ステンレス全長(m)2.6
  • ストラップレンチ エスコ

    ストラップレンチ

    エスコ
    8,110税込8,921
    1丁
    翌々日出荷
    ナイロンベルトの為、メッキパイプ等を傷付けずに回すことができます。アルミニウム製ハンドルでエポキシ塗料でコーティングされています。
    全長(mm)300質量(g)290パイプ外径(Φmm)220
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • タイガーバンドソー替刃 5本入 NT

    タイガーバンドソー替刃 5本入

    NT
    12,980税込14,278
    1本(5箱)
    3日以内出荷
    シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
  • 全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5 MARVEL R&D(ミノル工業)

    全ネジカッター&パンチャー替刃 10.5

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    MCP-3810用Φ10.5SUSパンチセット
    適合機種MCP-3810替刃仕様Φ10.5SUS(ステンレス用)
  • TB525TA用エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    TB525TA用エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン)

    セフ塩ビ管カッター

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途硬質塩化ビニール管の切断タイプ本体製品質量(g)370ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種VP30、VW30、VE36まで本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
  • ベルトレンチ 三木ネツレン

    ベルトレンチ

    三木ネツレン
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。
    用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
    トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
  • チューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
    用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
  • 塩ビ管内径カッターセット トップ工業

    塩ビ管内径カッターセット

    トップ工業
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
    セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個(1個)
    翌日出荷
    用途EA208A・EA208AB用材質スチール
  • ねじ切りセット エスコ

    ねじ切りセット

    エスコ
    51,800税込56,980
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
    仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"全長(mm)本体:623質量(kg)5.1ケース寸法(mm)320×290×90ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
  • 替刃 (EA202BA用) エスコ

    替刃 (EA202BA用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    仕様EA202BA-11用替刃
  • 替刃 (EA203DA用) エスコ

    替刃 (EA203DA用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    適合銅管、チューブカッター:EA203A
  • TPC-650用 替刃 trad

    TPC-650用 替刃

    trad
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用。ステンレス鋼管・鋼管用(肉厚2mm以下)。鋼管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)材質HSS対応機種TPC-642/TPC-650
  • TPC-650用 替刃 trad

    TPC-650用 替刃

    trad
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    用途銅管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
水道・空調配管用工具