絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,988件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジゲージ 32A REX(レッキス工業)

    ネジゲージ 32A

    REX(レッキス工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    管用テーパねじのチェックに使用します。
    用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
  • カットマン RB50 REX(レッキス工業)

    カットマン RB50

    REX(レッキス工業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
    用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)
  • パイプカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味で長寿命です。
    用途鋼管の切断。
  • パイプカッター REX(レッキス工業)

    パイプカッター

    REX(レッキス工業)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
    用途鋼管の切断。
  • 油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール

    油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
  • ベルトレンチ用替えベルト スーパーツール

    ベルトレンチ用替えベルト

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    用途BW 2、2L長尺用トラスコ品番813-0642ベルト幅W×長さL(mm)32×1500適合管外径(Φmm)15~420
  • コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)

    コーナーパイプレンチ(軽量型)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)

    タテ型 アルミ パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンレンチ HIT(ヒット)

    チェーンレンチ

    HIT(ヒット)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番852-0743全長(mm)710質量(g)6450呼び寸法(くわえられる管)1~12Bチェーン長(mm)1170外径(mm)(くわえられる管)34~320
  • コンパクトエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトエルボクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材90°エルボ
  • EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    EFソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
  • ダクトモールカッタ70替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ダクト・モールカッタDCM-90用替刃です。
  • 立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    立上げ管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
    全長(mm)202
  • ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ライニングSGMレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
    適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
  • つば出しローラー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    つば出しローラー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    899税込989
    1丁
    4日以内出荷
    タイプインチ
  • チューブカッターGFC-325N用替刃 TRUSCO

    チューブカッターGFC-325N用替刃

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
  • フランジセパレーター IKURATOOLS(育良精機)

    フランジセパレーター

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
    用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)トラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
  • ロースライスコンパクトチューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ロースライスコンパクトチューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
    質量(g)230
  • チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCO

    チューブベンダークイックレバー式19mm用

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1丁
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180
  • 塩ビパイプカッター 室本鉄工

    塩ビパイプカッター

    室本鉄工
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。トラスコ品番387-8066全長(mm)220質量(g)340切断能力(mm)42
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    適合機種025型材質SKS
  • IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-MP15LE 18LE用充電器

    IKURATOOLS(育良精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番382-4365種類充電器
  • プラスチックチューブ用カッター替刃 (307-FP用) BBKテクノロジーズ

    プラスチックチューブ用カッター替刃 (307-FP用)

    BBKテクノロジーズ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    適合307-FP用質量(g)20
  • ユニチャック・フレアセット スーパーツール

    ユニチャック・フレアセット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様インチ・ミリサイズ用トラスコ品番178-1201質量(g)960タイプインチ・ミリ用質量(g/セット)960適合管径(外径)3/16~5/8(4~16)
  • メリーマルチカッター用替刃C80 室本鉄工

    メリーマルチカッター用替刃C80

    室本鉄工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番337-8969適合機種MC80質量(g)20
  • 手動式フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール

    手動式フレキ管ツバ出し工具

    スーパーツール(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。タイプミリ適合管外径(Φmm)13、20
  • チューブカッター刃ネジ インペリアル

    チューブカッター刃ネジ

    インペリアル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番353-4588適合機種TC-1000、TC-1500、312-FC、TC-2050質量(g)1タイプ刃止めねじ
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • チューブカッタ REX(レッキス工業)

    チューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。
    トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)適合替刃RB3042SK
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
    トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
  • チューブカッタ替刃 裸銅管 REX(レッキス工業)

    チューブカッタ替刃 裸銅管

    REX(レッキス工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途裸銅管トラスコ品番327-0637質量(g)10
  • チューブカッター替丸刃(フレキ管用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チューブカッター替丸刃(フレキ管用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番342-6408適合機種TCF20A質量(g)3.6
  • ミスターパイプ用替刃 ニシガキ工業

    ミスターパイプ用替刃

    ニシガキ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • バルブヘッド24 アサダ

    バルブヘッド24

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合DH150トラスコ品番376-0316
  • パイプカッター替刃 1~2用 MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッター替刃 1~2用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ショートサイズクイックハンドル式 フレアツール イチネンTASCO

    ショートサイズクイックハンドル式 フレアツール

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
    仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
  • 3タイプベンダー銅 アルミ用 TRUSCO

    3タイプベンダー銅 アルミ用

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
    用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
  • HP-3用アダプター 亀倉精機

    HP-3用アダプター

    亀倉精機(2件のレビュー)
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2103質量(g)150
  • チューブカッタ KTC

    チューブカッタ

    KTC
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    寸法W(mm)42
  • チュービングツールセット KTC

    チュービングツールセット

    KTC
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
    トラスコ品番807-0812セット内容・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)・フレアリングツール・メタルケース質量(kg)1.8ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×130×35適合管径銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8拡がり角度(°)フレア:90
水道・空調配管用工具