カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(927)
- エスコ(673)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(198)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

エンビ管カッター
ミトロイ(水戸工機)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。トラスコ品番288-1381全長(mm)233質量(g)450切断能力(mm)42
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)
インペリアル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。用途なまし銅管専用。トラスコ品番248-8175寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1適合管径1/4・3/8・1/2
樹脂チューブ・モールカッター42
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
トラップカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790使用範囲(Φmm)6~60
スエジ&45°フレア
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工トラスコ品番125-6386セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)2.4タイプインチ用寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
45°ミリサイズフレア
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工トラスコ品番125-6441質量(kg)1タイプミリ用寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
ハンディープロテクターモールカッター
KEIBA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
手動式ポンプ
泉精器製作所¥48,980税込¥53,8781個当日出荷仕様手動式適合PB-3SH-10-1トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
大見ラウンドカッター
大見工業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ
KTC¥45,980税込¥50,5781丁4日以内出荷付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0854質量(g)1650寸法L(mm)335寸法H(mm)62肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)適合外径(Φmm)35~66寸法W(mm)135寸法R(mm)90
450mm 強力型パイプレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
300mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷エスコ品番EA546H-300材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(g)1250寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)23寸法C(mm)21
9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
9.5x200mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-3全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
9.5x160mm 硬毛 チューブブラシ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-2全長(mm)160寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
9.5x160mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥680税込¥7481個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-2全長(mm)160寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール![76mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406435-130509-02.jpg)
76mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷エスコ品番EA109CB-76寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)76寸法C(mm)8
6.4x380mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個4日以内出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-11全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール![45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406462-130509-02.jpg)
45mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷エスコ品番EA109CC-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8![32mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406444-130509-02.jpg)
32mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エスコ品番EA109CC-32寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)32寸法C(mm)8
32.0x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥920税込¥1,0121個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-19全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
3.2x150mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-3全長(mm)150寸法・サイズ(mm)Φ3×20材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
25.4x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-18全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ25.4×100材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
25.4x300mm 硬毛 チューブブラシ
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール![25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406952-130509-02.jpg)
25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-25.4材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)ブラシ直径(Φmm)25.4![22.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407047-130509-02.jpg)
22.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-22寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)22.0寸法C(mm)44![19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406794-130509-02.jpg)
19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
































![76mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406435-130509-02.jpg)

![45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406462-130509-02.jpg)

![32mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406444-130509-02.jpg)


![25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406952-130509-02.jpg)
![22.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407047-130509-02.jpg)
![19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406794-130509-02.jpg)