カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

ハイカンコウグセット
HIT(ヒット)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱ケース寸法(mm)L450×W230×H243RoHS指令(10物質対応)対応
ブロードレンチ
HIT(ヒット)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。全長(mm)254質量(g)1050最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ挿入機 (ゴムパット付)
HIT(ヒット)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。全長(mm)780質量(g)21適合パイプ径(Φmm)200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応
たて型アルミワイドパイレン
トップ工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
銅管クリーニングブラシ
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。トラスコ品番423-2917全長(mm)90質量(g)90適合パイプ1/2、3/4(内、外)
銅管クリーニングブラシ用替ブラシセット
RIDGID(日本エマソン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷モデル4100用交換用ブラシセットです。トラスコ品番405-3991適合機種NO-4100質量(g)450
C-1-IC 5/16 X 7.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。トラスコ品番405-4113適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50質量(kg)1.8ケーブル長(m)7.6
チューブカッター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-325NCトラスコ品番416-2684全長(mm)271質量(g)730肉厚(mm)3切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台4日以内出荷断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
レバー式チューブベンダー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる用途なまし銅管専用
パイプフィニッシャー
シャビーブ¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷重切削向け。直に力が伝わる設計なのが特徴。パイプ状、チューブ状、円筒状の内周加工、外周加工ともに最適用途パイプ(4.8mm-38mm)状の内周、外周のバリ取り材質ハイス、(ワーク)アルミ、銅、真鍮切削方向左右両回転
ブロードレンチEV
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。トラスコ品番390-4181くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40ARoHS指令(10物質対応)対応
エビ 手動油圧式フレアスエジングツー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。用途フレアリング、スウェイジング兼用。適合新冷媒対応トラスコ品番123-9295セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
エキスパンダヘッド
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
チューブカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
エンビパイプカッター
トップ工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)トラスコ品番369-3198質量(g)400切断能力(mm)42(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチューブ用カッター (コンパクト)
BBKテクノロジーズ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷刃が中にあって安全に考慮されています。仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100
トルクレンチセット
BBKテクノロジーズ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用ですセット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
90°レバータイプチューブベンダー
BBKテクノロジーズ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
ユニバーサルリーマ
アサダ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。質量(g)620適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管アズワン品番65-2353-05適合銅管径Φ10~54
マキシベンダ22
アサダ¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース仕様手動、正質量(kg)3.2曲げ角度~90°曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)適合管軟質銅管曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
カッタホイル 銅管用 ミニ16プロ・22プロ・28用
アサダ¥5,598税込¥6,1581セット(5個)3日以内出荷適合ミニカッタ:16プロ、22プロ、28トラスコ品番249-6453替刃寸法(mm)(外径)Φ18.5
パイプマシン用チップ
REX(レッキス工業)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷トラスコ品番321-9917適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A質量(g)290適合パイプ(パイプ寸法(A))