絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: ドライバー

4,559件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビスブレイクスタビードライバーセット エスコ

    ビスブレイクスタビードライバーセット

    エスコ
    720税込792
    1本
    翌日出荷
    なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
  • [BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ) エスコ

    [BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)

    エスコ
    6,140税込6,754
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
  • [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    9,260税込10,186
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
  • [-]オフセットドライバー エスコ

    [-]オフセットドライバー

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    狭所での作業に最適なオフセットタイプ。ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利。
  • [防爆](+)スタビ―ドライバー エスコ

    [防爆](+)スタビ―ドライバー

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム青銅軸長(mm)36先端形状プラス
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • (+)(-)貫通柄ドライバーセット[手元六角付] エスコ

    (+)(-)貫通柄ドライバーセット[手元六角付]

    エスコ
    11,700税込12,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6本組。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。打撃できる貫通柄。手元六角付。手元六角とハンマー用の金属キャップは付いていません。収納ラック付き。
  • メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
    仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番65-8297-58
  • ボックスドライバー BDシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボックスドライバー BDシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
  • メカトルク(トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。再校正の際の目盛の調整向け。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカー
  • [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容2点●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付
  • [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • 六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック

    サンフレックス
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)970全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • ボールドライバー E-Value

    ボールドライバー

    E-Value
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)75刃先マグネット先端マグネット付
  • 精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
    用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • NEW8ドライバーセット ツールメイトジャパン

    NEW8ドライバーセット

    ツールメイトジャパン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フック回し付きのドライバーセットです。13~38mmまでのフックを回すことができます。軸はカーボン鋼で全身焼入です。
    用途フック回し、ねじ締め作業。セット内容プラスドライバー(No.0・No.1・No.2)・マイナスドライバー(4.7mm・6mm)・ギムネ・四つ目ギリ・画鋲抜き材質ドライバー軸:炭素工具鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂商品構成セット品
  • 幅広スタビーS R型 BROWN(ブラウン/平井工具)

    幅広スタビーS R型

    BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    バッテリーの補充液のネジの脱着や大きめのマイナスネジの脱着に最適です。バッテリー液の補充用キャップ、カメラ三脚の取り付けネジなどに使用できます。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
    用途アール形状のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)ブルー商品構成単品
  • ドライバークラフトフォームプラス Wera

    ドライバークラフトフォームプラス

    Wera
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。ハンドルの下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
    仕様先端マグネット:無しトラスコ品番411-6623材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)262対辺(mm)ボルスター部:13軸長(mm)150軸の形状六角軸刃先[[+]]No.3軸貫通無し色(グリップ)
  • 差替式ドライバーブレードプラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレードプラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    215シリーズプラスドライバーブレードです。
    トラスコ品番857-1358全長(mm)190サイズ#1軸長(mm)110適合ねじM2.5-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
    用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158ブラック軸長(mm)30
  • 精密ドライバー ミネシマ

    精密ドライバー

    ミネシマ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    模型製作はもちろん、機械物の組立など用途は多岐に渡ります。
    用途多目的用商品構成単品
  • ノンスリップドライバー JTC

    ノンスリップドライバー

    JTC
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ
  • アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 SBS

    アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付

    SBS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
    用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番363-3935セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35マグネットあり(マグネット式アダプター使用時)入数10点
  • 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST(ベスト)[金物]

    3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。 ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。 人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。 締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。 本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。 赤・青・黄の3カラーバリエーション。
    用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数5点
  • ドラフィット マルチサイズビット付 BEST(ベスト)[金物]

    ドラフィット マルチサイズビット付

    BEST(ベスト)[金物]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差込式のビットは新開発の小さいネジ用(+1)、普通ネジ用(+2)、大きいネジ用(+3)、マイナスビット(-5)対応のマルチビットを採用しています。 ドライバーはラチェット機構なので持ち換え作業が要らず大変便利です。 固定状態にも出来るのでラチェットが効きづらい時でもストレスなく使用が可能です。 T形ハンドルなので力を掛けやすくネジ締め作業が可能です。
    トラスコ品番363-5352セット内容+1, +2, +3, -5材質ビット部:クローム・モリブデン・バナジウム鋼クリアレッド、クリアグリーン、クリアイエロー差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA4 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA4

    Wera
    7,798税込8,578
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mm Wera

    クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mm

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4653材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T6先端サイズ(mm)1.65
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1

    Wera
    3,898税込4,288
    1セット(6本)
    当日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4357セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • 393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー Wera

    393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー

    Wera
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。差込部はマグネット付です。
    トラスコ品番249-4360材質軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス全長(mm)271.5差込角(mm)6.35軸長(mm)173.5先端マグネットありハンドル径(Φmm)32ホルダー長さ(mm)全長173.5マグネット
  • 六角棒レンチセット 価値ある3本組 ワイズ

    六角棒レンチセット 価値ある3本組

    ワイズ
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。職人の町、燕三条からお届けします。可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。
    用途DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。材質クロムバナジウム鋼入数(本)3
  • ステンレストルクス[[R下]]ビット ヴィッテ

    ステンレストルクス[[R下]]ビット

    ヴィッテ
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
    用途あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。セット内容1本材質ステンレス(EN 1.4034)全長(mm)25シャンク径(mm)6.35
  • マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 ヴィッテ

    マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様

    ヴィッテ
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。強いトルクをかけられるボルスター仕様です。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
    用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック
  • 差替式ドライバーSMART セット felo(フェロ)

    差替式ドライバーSMART セット

    felo(フェロ)
    13,980税込15,378
    1セット(13本)
    当日出荷
    通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ハンドルと12本のビットセットです。
    トラスコ品番245-6401セット内容13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35先端形状プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス
  • 差替式ドライバーSMART 替ビット felo(フェロ)

    差替式ドライバーSMART 替ビット

    felo(フェロ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    Smartハンドル用のブレードです。
    仕様先端マグネット無し材質工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ビット全長(mm)160
  • 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー felo(フェロ)

    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー

    felo(フェロ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
    材質工具鋼
  • 差替え式マルチドライブドライバー TAKAGI(高儀)

    差替え式マルチドライブドライバー

    TAKAGI(高儀)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    ご家庭内のほとんどの+ねじがコレ1本でまわせる /先端マグネット付/握りやすく力が入りやすいボールグリップ/TAKAGI×SUNFLAG 日本製
    用途ネジ締めに全長(mm)186質量(g)80グリップ径(Φmm)40商品構成単品
  • キングトニー  1/4SQスピンナーハンドル KING TONY

    キングトニー 1/4SQスピンナーハンドル

    KING TONY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    ローレットハンドルで滑りにくいスピンナーハンドルです。
    全長(mm)130差込角(mm)6.35
  • ドライバー DEEN.J

    ドライバー

    DEEN.J
    691税込760
    1本
    5日以内出荷
    プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
    商品構成単体刃先マグネットあり
  • ドライバー DEEN.J

    ドライバー

    DEEN.J
    5,291税込5,820
    1セット
    5日以内出荷
    プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。 少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。
    セット内容プラス(サイズ×軸長):+1×75mm、+2×100mm、+3×150mm。マイナス(サイズ×軸長):-5.5×75mm、-6×100mm、-8×150mm商品構成セット品先端刃幅(mm)5.5、6.8刃先マグネットあり

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー