絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: ドライバー

4,559件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット

    ENGINEER(エンジニア)
    15,980税込17,578
    1式
    翌日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16
  • 精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル

    精密差替ミニラチェット36本組

    ベッセル
    4,898税込5,388
    1セット(36本)
    当日出荷
    36本の精密ビットをコンパクトに収納。精密機器などのメンテナンスに最適
    用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23
  • 四角ソケットT型ドライバー エスコ

    四角ソケットT型ドライバー

    エスコ
    2,550税込2,805
    1本
    翌々日出荷
    幅(mm)(グリップ)100軸長(mm)125、(丸軸)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチック寸法(幅W×厚さ)(mm)(ハンドル)100×21材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
  • ボールグリップドライバーセット(+ -) エスコ

    ボールグリップドライバーセット(+ -)

    エスコ
    7,860税込8,646
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
    軸径(Φmm)(+)ドライバー#1×4.5、#2×6、#3×8全長(mm)(+)ドライバー:185・205・255、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:80・100・150、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
  • ナットドライバー エスコ

    ナットドライバー

    エスコ
    690税込759
    1本
    翌々日出荷
    六角ナット用。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
  • ドライバー(Ball Hexagon) エスコ

    ドライバー(Ball Hexagon)

    エスコ
    590税込649
    1本
    翌日出荷
    ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。軸長250mmの超ロングタイプ。ボールポイント付き。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。
    軸長(mm)250
  • ドライバー (精密用) エスコ

    ドライバー (精密用)

    エスコ
    220税込242
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)140軸長(mm)30
  • ドライバー (+/貫通柄・六角軸) エスコ

    ドライバー (+/貫通柄・六角軸)

    エスコ
    420税込462
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。打撃できる貫通柄。マグネット付き。六角軸形状。
    軸径(Φmm)6.35 (1/4”)
  • ドライバー (+/落下防止付・スタビー型) エスコ

    ドライバー (+/落下防止付・スタビー型)

    エスコ
    395税込435
    1本
    翌日出荷
    グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。落下防止リング付き。先端マグネット付き。
    軸径(Φmm)6全長(mm)74軸長(mm)25先端(+)#2
  • ドライバー (+/落下防止リング付き) エスコ

    ドライバー (+/落下防止リング付き)

    エスコ
    480税込528
    1本
    翌日出荷
    グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。落下防止リング付き。先端マグネット付き。
    軸径(Φmm)6.3先端(+)#2
  • ドライバー (+/手元六角 電工) エスコ

    ドライバー (+/手元六角 電工)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするショートグリップ。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。手元部分に六角付(対辺12mm)。マグネット付き。
  • ドライバー (+ -/スタビー型) エスコ

    ドライバー (+ -/スタビー型)

    エスコ
    830税込913
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:(+)#2、(-)6mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。
    軸径(Φmm)(+)#2 (-)6全長(mm)80軸長(mm)35刃厚(mm)(-)6:0.8
  • T型ドライバー(Hexlobe) エスコ

    T型ドライバー(Hexlobe)

    エスコ
    290税込319
    1本
    翌日出荷
    ハンドル幅(mm)89
  • T型ドライバー(Hexagon) エスコ

    T型ドライバー(Hexagon)

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    大きな力を引き出すハンドル仕様。
    材質(グリップ)樹脂製材質(レンチ)工具鋼
  • 精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]

    精密ドライバーセット

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ビット48種類が付属
    セット内容精密ドライバー本体、115mmエクステンションバー、マグネタイザー、ビット(4mm角×28mm) プラスPH000/00/0/1/2、マイナス-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、PZ0/1/2、S1/2、TA18/27、H0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0、H1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32(インチ)、T2/3/4/5/6/7/8、TT9/10/15/20、★0.8/1.2/2.0、000、SP6セット数51本組
  • 伸縮式スタビーラチェットドライバー トップマン[工具・金物]

    伸縮式スタビーラチェットドライバー

    トップマン[工具・金物]
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    全長が9段階に伸縮可能
    寸法(mm)NO.2x-6伸縮範囲(mm)最短:95 最長:135
  • ネジレスQセット13点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット13点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5008セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-402/ヘックスミドルセット、DBZ-402/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • 差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
    セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード×4、リーマーブレード、プラスブレード、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)400
  • セラミック調整ドライバー GB[制御機器]

    セラミック調整ドライバー

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    先端サイズ-0.4×2.4mm内容ドライバー本体
  • 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    便利な差替式ドライバーのセット。
    セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード 4本、リーマーブレード 1本、プラスブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)383
  • ミクロスリードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミクロスリードライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    6,000税込6,600
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    メガネ、カメラ、時計、電卓などの極小ねじ用の専用工具です。極小ネジ、微小組み立てに最適です。
    用途メガネ、プラモデル、精密機器などトラスコ品番853-2477寸法(mm)#00×30
  • ハイソフトドライバー細軸 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー細軸

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    349税込384
    1本
    6日以内出荷
    廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。マグネット入り。
    用途OA機器関連の精密作業に適してます。付属品マグネット入り仕様ハンガーフック仕様仕上先端ブラックポイント仕上げ
  • 精密ドライバー (-) ヴィッテ

    精密ドライバー (-)

    ヴィッテ
    799税込879
    1本
    翌日出荷
    ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
  • ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト

    ドライバー 電動 充電式

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
    セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC
  • MINIドライヴ&へクスローブミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&へクスローブミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
  • QCスタビーラチェットDV SK11

    QCスタビーラチェットDV

    SK11
    819税込901
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
  • 25mmビット 32本組 SK11

    25mmビット 32本組

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊ネジにも対応した豊富なビット内容で30種類のネジに対応します。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。ビットホルダーを使えば電動ドライバーにも装着可能です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容プラスネジ用(+1・+2・+3) / ポジドライブネジ用(PZ1・PZ2・PZ3) / マイナスネジ用(-4・-5・-6mm) / 六角穴付ネジ用(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / トルクスネジ用(T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / ペンタローブネジ用(8PR・10PR・15PR・20PR・25PR・30PR) / 差込角6.35mmソケットアダプタービット / ビットホルダー
  • QCラチェットドライバー SK11

    QCラチェットドライバー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /
  • 絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150 TTC

    絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150

    TTC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。マイナスドライバーは特殊形状です。刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。
    用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4024材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃厚(mm)1刃先[[-]]6.0耐電圧(V)1000
  • 絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 TTC

    絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150

    TTC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。
    用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4025材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃先[[+]]No.2耐電圧(V)1000
  • ファインミニラチェット ベンド ベッセル

    ファインミニラチェット ベンド

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
    用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2068セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2材質本体:ASSY ビット:ビット材セット数13点
  • 差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
    質量(g)837
  • いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • レインボー プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,198税込7,918
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:スイスグリップEVOレインボープラスドライバー(38190.0-60YE・38190.1-80OR・38190.2-100/6RE・38190.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
    質量(g)374
  • マイナスドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5・6)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
    質量(g)616
  • マイナスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • ポジドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOポジドライバー(38192.0・1・2・3)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
    質量(g)375
  • プラスドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOプラスドライバー(38190.0・1・2・3)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
    質量(g)374
  • プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー