カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
34ページ目: ドライバー

Tグリップラチェット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)。握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル。指先で軽く早く回せます仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番853-2776セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35寸法D(mm)70グリップ長さ(mm)87寸法C(mm)87商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ
KTC(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8 x150mm (-) 貫通ドライバー
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA557DE-150種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり![6本組[+ -]精密ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485772-180823-02.jpg)
6本組[+ -]精密ドライバー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA550KA-6セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm種類セット品材質(グリップ)真鍮本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
7.0mm フレキシブルナットドライバー
エスコ¥4,580税込¥5,0381個当日出荷エスコ品番EA565BD-7種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![[No3x150mm] [+]貫通ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489211-180823-02.jpg)
[No3x150mm] [+]貫通ドライバー
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA557DF-3種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり![[No2x150mm] [+]貫通ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489202-180823-02.jpg)
[No2x150mm] [+]貫通ドライバー
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA557DF-2L種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり![[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488816-180823-02.jpg)
[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷エスコ品番EA557CA-75種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊形状のねじなどに使用できます。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。トラスコ品番368-7881軸径(Φmm)3全長(mm)146質量(g)16種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品先端長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ネオンドライバー
ベッセル¥799~税込¥879~1本当日出荷力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プロユースドライバー
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷+/- 2WAYビットで1本2役です。DK-51~53の3本組です。各種サイズのドライバーをケースに収納、携帯に便利です。用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7287セット内容DK-51:(+)#00/(-)2.6、DK-52:(+)#1/(-)4.5、DK-53:(+)#2/(-)6種類セット品本数3商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ミニソフトドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバ(大)
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781個欠品中工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)28/1.102インチ質量(kg)60.1色マルチカラー高さ(mm)28/1.102インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:173/6.81インチブレード幅(mm)8
時計バンド用工具セット
LINKSY¥799税込¥8791セット当日出荷時計バンド調整専用6点セットです。用途時計バンド調整の専用修理ツールです。トラスコ品番555-0397セット内容バネ棒外し×1、打ち出し用工具×3、バンド固定台×1、回転押し出し工具×1材質鉄、真鍮全長(mm)82
ドライバーポジドライブPZ2×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ2×125mm
ドライバーフィリップスPH1×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH1×100mm
ドライバートルクスTX10×75mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX10×75mm
精密ドライバーセット15ピース
BOSCH(ボッシュ)¥6,598税込¥7,2581式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60
スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K”
felo(フェロ)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷ビットホルダー部分がスイベル式になっており、ストレート型・オフセット型で使用できます。6ポジションで固定できるスイベルヘッドと60枚ギアラチェットにより狭いスペースでも効率的に作業できます。オフセット型で使用する事でしっかりトルクをかけられます(最大50Nmまで対応)。正逆切り替えスイッチは手袋付けていても操作がしやすいです。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。付属品PH2ビット(長さ25mm)×1本仕様ラチェットギア数:60枚トラスコ品番709-1831材質ビットホルダー、スイベル部:工具鋼、ハンドル部:特殊樹脂全長(mm)185差込角(mm)6.35最大許容トルク(N・m)50ハンドル直径(mm)39
ショックドライバーセット
はくでん¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。正回転・逆回転を切り替えることができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)グリップ:約165差込角(mm)8付属ビット13個ビットヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
Wベントスリムラチェットドライバー
trad¥989税込¥1,0881個翌々日出荷ビットを含めて18mmの極薄ヘッド!。本体にビットを収納可能。ベントアップ型(上曲がり)。ベントダウン型(下曲がり)。六角対辺:6.35mm。ヘッドギア部分を使って早回しができます。両頭ベントノーズのWヘッド。ビットを含めて18mmの極薄ヘッド。狭い場所での作業に最適。障害物を避けるベントアップ・ベントダウン形状セット内容ラチェットドライバー本体 / 付属ビット:+1/+2/-6材質本体:カーボンスチール(S45C) / ギア部:クロムバナジウム合金鋼 / グリップ:ABS樹脂質量(g)約78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×18×18(ビット含む)
差替式ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。全長(mm)105質量(g)38ハンドル径(Φmm)29
絶縁ドライバセットKTC
KTC¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部には磁力があるため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×250
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細)
Wera¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷セット内容:電気工事用絶縁マイナスドライバー(スリムハンドル):0.8×4×100mm、電気工事用絶縁マイナスドライバー:1×5.5×125・0.6×3.5×100mm、電気工事用絶縁プラスドライバー(スリムハンドル):PH1×80・2×100mm、電気工事用絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100mm。160 iSS/7シリーズ。電気工事用ドライバー7点セット。スリム軸、スリムハンドルで入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。寸法(mm)絶縁プラスドライバー:PH1×80・2×100、絶縁マイナスドライバー:0.8×4×100・1×5.5×125・0.6×3.5×100、絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100
ナット・ドライバー
BONDHUS¥859税込¥9451本4日以内出荷全長(mm)184軸長(mm)77グリップ径(Φmm)28寸法(inch)9/32外径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥649~税込¥714~1本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品






















![6本組[+ -]精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485772-180823-02.jpg)

![Tx25 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03496902-180823-02.jpg)
![Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03496753-180823-02.jpg)
![No1x300 [+]ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490873-180823-02.jpg)
![[No3x150mm] [+]貫通ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489211-180823-02.jpg)
![[No2x150mm] [+]貫通ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489202-180823-02.jpg)
![[3.0x 95mm] [-] 精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485727-180823-02.jpg)
![[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488816-180823-02.jpg)