絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: ドライバー

4,559件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギアレスラチェット精密ドライバー アイネックス

    ギアレスラチェット精密ドライバー

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
    材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)六角対辺(mm)ビット:4ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁マイナスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
    先端形状マイナス商品構成単品
  • インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
    仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93
  • 7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm Wera

    7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm

    Wera
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • 9620 ベルトホルスター セット1 Wera

    9620 ベルトホルスター セット1

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • マルチクラフトマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • ユーイング8ドライバー 角利(角利産業)

    ユーイング8ドライバー

    角利(角利産業)
    699税込769
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。 ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。 ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
    仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケースアズワン品番68-1967-54
  • スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    スリムタイプの絶縁ドライバー。 IEC/EN 60900に準拠。 手に優しい滑り止めエラストマーカバー。 DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。 ※メイン画像は代表画像です。
    仕様●適合ネジ:M6-8●刃先幅(mm):10●刃先厚(mm):1.6●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):181アズワン品番68-0851-91
  • スイスGrip・マイナスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスGrip・マイナスドライバー絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    IEC/EN60900に準拠しています。 手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。 手が疲れにくくなっています。
  • 差替式ドライバーブレード プラス#2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード プラス#2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    215シリーズプラスドライバーブレードです。
    トラスコ品番857-1359全長(mm)200サイズ#2軸長(mm)120適合ねじM3-5
  • 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ビットドライバー”インサイダープロ”

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    当日出荷
    さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
    用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4171材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)140差込角(mm)6.35軸長(mm)20商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2刃先マグネット先端マグネット:有
  • マグネットレール(クラフトフォームドライバー用) Wera

    マグネットレール(クラフトフォームドライバー用)

    Wera
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
    用途手動・工作機械作業用
  • スタビードライバー(自転車用) Wera

    スタビードライバー(自転車用)

    Wera
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
    セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
  • ドライバー(ステンレス) Wera

    ドライバー(ステンレス)

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    ステンレススチール製の高品質クラフトフォームスクエアドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。
    軸長(mm)100先端サイズ(#)2
  • ドライバー(細軸) Wera

    ドライバー(細軸)

    Wera
    919税込1,011
    1本
    翌日出荷
    電気技師用ブレード付きのプレミアムクラフトフォームプラスドライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
    軸長(mm)75先端サイズ(mm)0.4×2.5
  • 四角穴ネジ用ドライバー Wera

    四角穴ネジ用ドライバー

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
  • 6本組ドライバー(精密用 ESD) Wera

    6本組ドライバー(精密用 ESD)

    Wera
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030111はJCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
    用途静電対策仕様セット内容精密プラスドライバー PH0・1(030111・030112)、精密マイナスドライバー 0.25×1.2・0.23×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5mm(030100・030101・030102・030104)
  • 11本組Varioセット Wera

    11本組Varioセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    ハンドホルダーとコンビネーションブレード10枚を備えたバリオセット。高速作業用のハードグリップゾーン、高トルク伝達用のソフトグリップゾーン。ブレードのニクロマット六角素材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。ケースは丈夫なベルトバッグ。ハンドル・交換式ブレードシステムにより、必要なブレードを超高速で交換できるため、幅広い用途に対応できます。六角形の6mmドライバーのブレードは長さ175mmで、高品質のビット素材で作られており、長寿命が保証されます。ブレードにはそれぞれ2つの出力チップがあります。手にぴったりフィットするクラフトフォームハンドルの形状により、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。
    セット内容バリオハンドル 002900、プラスドライブネジ用コンビネーションブレード 002950、ポジドライブネジ用コンビネーションブレード 002960、トルクスドライブネジ用コンビネーションブレード 002970・002973・002976、マイナスドライブネジ用コンビネーションブレード 002910・002913、六角ドライブネジ用コンビネーションブレード 002940・002943・002946
  • ビット収納型ロングドライバー Wera

    ビット収納型ロングドライバー

    Wera
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷
    汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
    用途手動・工作機械作業用寸法(mm)60×420×43
  • 6本組ドライバー(ステンレス) Wera

    6本組ドライバー(ステンレス)

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
    セット内容ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032003・032004・032005(0.5×3・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、収納ラック
  • 6本組(Bore Torx)ドライバー Wera

    6本組(Bore Torx)ドライバー

    Wera
    9,998税込10,998
    1組
    翌日出荷
    クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
    セット内容いじり止めトルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40質量(g)760寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
  • 6本組ドライバー(ステンレス) Wera

    6本組ドライバー(ステンレス)

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
    セット内容プラスドライバー 032021・032022(PH1・2)、ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032005(0.5×3・1.2×6.5mm)
  • (Nut)ドライバー Wera

    (Nut)ドライバー

    Wera
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します六角形グリップで転がり防止クロームメッキ人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
    軸長(mm)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×33×33
  • (Nut)ドライバー Wera

    (Nut)ドライバー

    Wera
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します六角形グリップで転がり防止クロームメッキ
    軸長(mm)125
  • スタビードライバービットセット(ハンドル付) Wera

    スタビードライバービットセット(ハンドル付)

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
    セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722)ビット全長(mm)25
  • 6本組(Ball-Hex)ドライバー(精密用) Wera

    6本組(Ball-Hex)ドライバー(精密用)

    Wera
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
    用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者などセット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
  • ドライバー(精密用) Wera

    ドライバー(精密用)

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
    軸径(Φmm)1.8/2.5軸長(mm)40
  • 25本組精密ドライバーセット(電気工事向け) Wera

    25本組精密ドライバーセット(電気工事向け)

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
    用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適していますセット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
  • (Torx)ドライバーセット(ステンレス) Wera

    (Torx)ドライバーセット(ステンレス)

    Wera
    19,980税込21,978
    1組
    翌日出荷
    ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです
    用途錆対策の必要な現場にセット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル質量(g)534寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55
  • ウレタン入りドライバーセット Wera

    ウレタン入りドライバーセット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
    セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30商品構成セット品
  • (特殊ビット)ドライバーセット Wera

    (特殊ビット)ドライバーセット

    Wera
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷
    89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
    用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824
  • (Torx)ドライバー Wera

    (Torx)ドライバー

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    プレミアムクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。ブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
  • Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35 FACOM

    Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35

    FACOM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
    先端形状マイナス商品構成単品
  • HOTO 24in1 精密ドライバー グレー HOTO

    HOTO 24in1 精密ドライバー グレー

    HOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。
    用途DIY用または精密機械の修理用に。
  • マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102D PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102D

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。
    トラスコ品番345-8487材質軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)7全長(mm)260軸長(mm)145先端形状マイナス刃先[[-]]8.0×1.2根元六角寸法(mm)10
  • ボールポイント六角レンチ ノガ

    ボールポイント六角レンチ

    ノガ
    609税込670
    1本
    当日出荷
    ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
    トラスコ品番853-3349材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)163対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)33
  • 416RA T型差替式ラチェットドライバー Wera

    416RA T型差替式ラチェットドライバー

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7237材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
  • ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
    用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
  • スリムフィットハンドル スモール SLOKY(スローキー)

    スリムフィットハンドル スモール

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1個(1本)
    翌日出荷
    差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
  • 精密ドライバーセット エスコ

    精密ドライバーセット

    エスコ
    27,300税込30,030
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
    用途精密機械作業用

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー
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
37ページ目: ドライバー 【通販モノタロウ】