絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ペンチ

872件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA

    プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
    用途掴む作業にトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75先端ベントタイプ寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯強力ペンチ フジ矢

    偏芯強力ペンチ

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • 先曲がりラジオペンチ ホーザン

    先曲がりラジオペンチ

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番370-8098全長(mm)159質量(g)115先端先曲りバネ無し先端硬度HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックG ペンチ KENOH

    ブラックG ペンチ

    KENOH(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
  • ミニチュアロングノーズペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアロングノーズペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
    仕様落下防止用ストラップ穴付材質高炭素鋼質量(g)66硬度HRC(本体)46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ iHelp

    ラジオペンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
  • ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢

    ペンチ(樹脂グリップ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
    トラスコ品番117-8318質量(g)260全長A(mm)192呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
  • ブラックG ラジオペンチ KENOH

    ブラックG ラジオペンチ

    KENOH
    499税込549
    1個
    当日出荷
    細かいものをつかんだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
    全長(mm)165質量(g)130呼び寸法(mm)150
  • ミニラジオペンチ iHelp

    ミニラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • ミニマイクロ ペンチ M&M

    ミニマイクロ ペンチ

    M&M
    529税込582
    1個
    当日出荷
    連続作業に便利なバネ付。
    用途切る。曲げる。つかむ。寸法(mm)115全長(mm)115材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ材質(グリップ)PVC(二重)切断能力(Φmm) 鉄線約0.8切断能力(Φmm) 銅線約1
  • ミニペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ミニペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
    トラスコ品番828-3582全長(mm)118質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)20柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011全長(mm)190質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
  • かるいラジオペンチ スリーピークス

    かるいラジオペンチ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
    材質SCrV先端先細硬さ56~62HRC(刃部)寸法F(mm)1.5~3寸法D(mm)8.5材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)寸法G(mm)43.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断径(より線mm2)2.0
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm

    KTC
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
  • ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角) KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)

    KEIBA(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
    用途切る・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66先端ベントタイプ45°角寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベントラジオペンチ ロングタイプ trad

    ベントラジオペンチ ロングタイプ

    trad(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
    用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 電工ペンチ オーム電機

    電工ペンチ

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワイヤー切断、絶縁端子圧着、ネジボルト切断、裸端子圧着、ワイヤーストリッパーの1つで5役 手になじむソフトグリップ
    用途ワイヤーカッター部…ワイヤーの切断に使用できます 絶縁端子圧着部…1.5/2.5/6のかしめに使用できます ネジボルト切断部…M2.6~M5のネジを切断できます 裸端子圧着部…絶縁端子1.5/2.5/4-6のかしめに使用できます ワイヤーストリッパー部…0.75~6mm2のケーブルの被覆を取る時に使用できます
  • クロスローレットラジオペンチ(黒金) フジ矢

    クロスローレットラジオペンチ(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
    全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 喰切 千吉 金

    喰切

    千吉 金(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
    用途針金の切断や釘抜き。材質特殊鋼
  • 奴床 平型 盛光

    奴床 平型

    盛光
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質S45Cタイプ平型口幅(mm)8働き寸法(mm)38
  • ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ KEIBA

    ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ

    KEIBA(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
    トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングラジオペンチ フジ矢

    ロングラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
    トラスコ品番117-8890質量(g)110先端先長全長A(mm)172呼び寸法(mm)170寸法F(mm)2.0寸法E(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
  • 喰切(アメリカンタイプ) KEIBA

    喰切(アメリカンタイプ)

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー 先曲ラジオペンチ

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    入り組んでいる狭いところに便利。
    用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)118先端先曲がり寸法A(mm)118寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニテック ショートノーズラジオペンチ フジ矢

    ミニテック ショートノーズラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
    仕様ばね付トラスコ品番284-5083全長(mm)112質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り
  • 手らく万能ラジオペンチ trad

    手らく万能ラジオペンチ

    trad(21件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途狭い箇所の取り付け作業に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニ 先曲ラジオペンチ KENOH

    ミニ 先曲ラジオペンチ

    KENOH
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
    用途ホビー用・ご家庭用に。 部品の組立などに先曲りラジオペンチ。全長(mm)125質量(g)75
  • ペンチ iHelp

    ペンチ

    iHelp
    299税込329
    1個
    当日出荷
    長切れがいい。
    用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
  • 40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    先端40°先曲バネ無し
  • エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁ほか
    当日出荷
    識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
  • 丸ペンチ(先細) KEIBA

    丸ペンチ(先細)

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
    トラスコ品番828-3810材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75呼び寸法(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ヤットコ標準タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ標準タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
  • パワーペンチ J-CRAFT99

    パワーペンチ

    J-CRAFT99
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
    用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
  • ステンレス先曲ラジオペンチ SK11

    ステンレス先曲ラジオペンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • マイクロヤットコ(先細タイプ) KEIBA

    マイクロヤットコ(先細タイプ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA

    マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    欠品中
    弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8268材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)158質量(g)90先端ベントタイプ寸法A(mm)158寸法D(mm)8寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
  • ロングラジオペンチ JTC

    ロングラジオペンチ

    JTC(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    トラスコ品番828-3538全長(mm)175質量(g)210頭部厚(mm)11頭部幅(mm)22切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)36柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ