6ページ目: ペンチ

868件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビクタープラス 偏芯ペンチ VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 偏芯ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • チップ付タイルニッパー 千吉

    チップ付タイルニッパー

    千吉(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
    用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
  • 喰切 BIGMAN(ビッグマン)

    喰切

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
    材質SC材(炭素工具鋼)色ブラック/オレンジ焼入硬度【刃先】HRC-55~58
  • 1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JF
  • マイクロ先曲ラジオペンチ ミネシマ

    マイクロ先曲ラジオペンチ

    ミネシマ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
    全長(mm)125先端先曲がりバネ付
  • ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA

    ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    狭い所に便利な先曲がりタイプ。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ先端ベントタイプ寸法E(mm)60寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー 先曲ラジオペンチ

    KEIBA
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    入り組んでいる狭いところに便利。
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3779材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)75先端先曲がり寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯パワーペンチ (圧着機能付) フジ矢

    偏芯パワーペンチ (圧着機能付)

    フジ矢
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    トラスコ品番828-3544全長(mm)167質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • JISペンチ TRUSCO

    JISペンチ

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    当日出荷
    標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
    用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
  • メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm 室本鉄工

    メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm

    室本鉄工
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    先端は特殊熱処理により強靭です。
    用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。仕様成形カバーばね付ギザ付トラスコ品番368-8933全長(mm)175質量(g)185先端細先先端寸法(mm)3.4×2.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線Φ3バネ有り
  • 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢

    万能ラジオペンチ(バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
    用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。トラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)120先端先細寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
  • 250mm喰切り エスコ

    250mm喰切り

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    当日出荷
    柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
    エスコ品番EA577L-3全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1124材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 味覚探訪(韓国)やっとこ 和平フレイズ

    味覚探訪(韓国)やっとこ

    和平フレイズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    加熱したビビンバ鍋の移動に便利。先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。
    材質本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム寸法(mm)約185×68×32質量(g)160
  • ステンレス強力ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレス強力ラジオペンチ

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    サビに強い
    用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
    トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
  • ホビー先曲プライヤー E-Value

    ホビー先曲プライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ホビー先細プライヤー E-Value

    ホビー先細プライヤー

    E-Value
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 先細リードペンチ TSUNODA(ツノダ)

    先細リードペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番125-0221材質ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)146質量(g)75
  • ブラックG 万能ラジオペンチ KENOH

    ブラックG 万能ラジオペンチ

    KENOH(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
    全長(mm)165質量(g)130呼び寸法(mm)150
  • パワー万能ラジオペンチ trad

    パワー万能ラジオペンチ

    trad
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ペンチ(成型カバー付) VICTOR(花園工具)

    ペンチ(成型カバー付)

    VICTOR(花園工具)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
    仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
  • 矢床 SK11

    矢床

    SK11(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
    用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約120硬度HRC(刃部)50
  • 倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175先端先細
  • TTC 万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC 万能ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
    材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)140先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • 0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ

    0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JD
  • 絶縁ラジオペンチ TRUSCO

    絶縁ラジオペンチ

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
    材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • リードペンチ(先細タイプ) KEIBA

    リードペンチ(先細タイプ)

    KEIBA
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
    用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法A(mm)144寸法D(mm)7寸法B(mm)34寸法C(mm)50バネ無しサイズ(mm)140
  • マイクロヤットコ(平口タイプ) KEIBA

    マイクロヤットコ(平口タイプ)

    KEIBA(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(グリップ無し) KEIBA

    ペンチ(グリップ無し)

    KEIBA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で強靭なビニールハンドルのないタイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアップペンチ KEIBA

    パワーアップペンチ

    KEIBA
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)175質量(g)179寸法A(mm)175寸法D(mm)12寸法B(mm)26.6寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)175
  • プロホビー ワイヤーループプライヤー KEIBA

    プロホビー ワイヤーループプライヤー

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥3,188税込¥3,507
    1丁
    当日出荷
    線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
    用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)55寸法A(mm)110寸法D(mm)6寸法B(mm)15.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    強力型喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    同サイズの一般的な喰い切りと比較すると、25%もかける力を削減できます。深く据え付けられた金属製の棒を結ぶ作業に適したスリムなボディです。ロールから結束線を使って、鋼強化コンクリートを固定します。1 回の操作でワイヤーをねじって切断します。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。結束線の切断後の衝撃を大幅に抑えるので、腱と筋肉の負担を軽くします。焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。
  • ステンレスラジオペンチ フジ矢

    ステンレスラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1丁
    当日出荷
    材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
  • マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    マイクロラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
    トラスコ品番828-3581全長(mm)162質量(g)90先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)54バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • ステンレス先細リードペンチ スリーピークス

    ステンレス先細リードペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむトラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
  • ステンレスショートリードペンチ スリーピークス

    ステンレスショートリードペンチ

    スリーピークス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9485材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50寸法H(mm)3呼び寸法(mm)140硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
  • ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ