絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ペンチ

868件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスショートリードペンチ スリーピークス

    ステンレスショートリードペンチ

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9485材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50寸法H(mm)3呼び寸法(mm)140硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
  • 250mm喰切り エスコ

    250mm喰切り

    エスコ(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
    エスコ品番EA577L-3全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
  • JISペンチ 室本鉄工

    JISペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
    取付穴落下防止用ひも取付穴:無材質(柄部)ソフトカバー
  • ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり) HANDIWORK

    ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
    用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
  • ペンチ 室本鉄工

    ペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
    材質(柄部)成形カバー
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • ラジオペンチ(ロングタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ロングタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1647
  • ミニラジオペンチ trad

    ミニラジオペンチ

    trad
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
  • 電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1丁(1個)
    翌日出荷
    バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
  • 強力ニッパ150mm(成形カバー付) メリー

    強力ニッパ150mm(成形カバー付)

    メリー
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品
    トラスコ品番287-7937型式205H寸法(mm)150刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    トラスコ品番195-5204アズワン品番64-8359-02
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1642
  • ラジオペンチ DEEN

    ラジオペンチ

    DEEN
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。
    全長(mm)170
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
  • 矢床 SK11

    矢床

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
    用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約150硬度HRC50
  • ステンレス製 ミニ丸ペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニ丸ペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
  • ステンレス製 ミニペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 万能ラジオペンチ E-Value

    万能ラジオペンチ

    E-Value
    749税込824
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。
    用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
  • グリップアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリップアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94質量(g)3アズワン品番64-9311-82
  • KingTTC ラジオペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • 圧着電工ペンチ H&H

    圧着電工ペンチ

    H&H
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
    材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
  • レッドライン ペンチ KENOH

    レッドライン ペンチ

    KENOH(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    滑り難く、手に馴染む、ラバーグリップハンドル。黒地に赤いライン入りで、目立つ頑丈なハンドル。
    用途モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。
  • ラジオペンチ200mm DAYTONA(デイトナ)

    ラジオペンチ200mm

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • 喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
    材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼硬度HRC(刃部)58
  • 倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175先端先細
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JA
  • マイクロ先細ペンチ ミネシマ

    マイクロ先細ペンチ

    ミネシマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    つかむ、曲げるなど、狭い所の細かい作業に適しています。
    全長(mm)125バネ
  • 先曲ペンチ スリーピークス

    先曲ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端角度60°。先端刻みなし。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
  • プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ) KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    欠品中
    先細タイプ。傷を付けずに加工。
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3796材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 喰切 KEIBA

    プロホビー 喰切

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    釘等の切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3790材質MARUTOLOYⅠ質量(g)75寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ) KEIBA

    プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
    用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8136材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)164質量(g)140先端先細寸法A(mm)164寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
  • ステンレスラジオペンチ フジ矢

    ステンレスラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
  • FIT(F型) ペンチ バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    FIT(F型) ペンチ バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
    トラスコ品番828-3537全長(mm)140質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
  • ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    トラスコ品番854-9746全長(mm)137質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)16切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)27柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • JIS規格 万能ラジオペンチ HOMEMADE

    JIS規格 万能ラジオペンチ

    HOMEMADE(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き 端子の圧着全長(mm)160材質(本体)S58C質量(g)130先端先細寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×12切断能力(Φmm) 鉄線約1.2材質(ハンドル)PVCバネ無し

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ