13ページ目: ギヤ、ラック

806件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール3
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール2.5
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール1バックラッシ(mm)0.08~0.18
  • SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSGS 軸付歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
    種別平歯車材質S45C形状S7表面処理研削部以外黒染
  • MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415形状S1モジュール1.5
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
  • モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール4 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82モジュール4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール3 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66モジュール3ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール2.5 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4モジュール2.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール2 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21モジュール2ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    軸付歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤーピッチ(mm)7
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤーピッチ(mm)6
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤーピッチ(mm)5
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤーピッチ(mm)4
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)20ピッチ(mm)16
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)22.23ピッチ(mm)14
  • ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:1.5

    青木精密工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別ベベルギヤ材質S45C減速比1.5表面処理黒染圧力角(°)20
  • スパイラルギヤ 青木精密工業

    スパイラルギヤ

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルギヤ材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質FC20
    材質FC200ねじれ相手条数2
  • みがきMPラックギヤ 青木精密工業

    みがきMPラックギヤ

    青木精密工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    歯車素材S45C
    種別引抜ミガキ材材質S45C表面処理黒染
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質FC20
    条数右2条
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    モジュール5.0速比1:2
  • スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=6.0

    青木精密工業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール5
  • スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=4.0

    青木精密工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール4
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール3軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.5

    青木精密工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1.5
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • ウォームギヤ 青木精密工業

    ウォームギヤ

    青木精密工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質S45C
    条数右2条
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
  • SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 16マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L51度00分
  • SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 30マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
  • ウォームギヤ 青木精密工業

    ウォームギヤ

    青木精密工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質S45C
    条数右1条
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質FC20
    条数右1条
  • ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形 KG

    ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形

    KG
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。
    トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15
  • ブリーザーギアキット 33-4250 エスアンドエスサイクル

    ブリーザーギアキット 33-4250

    エスアンドエスサイクル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4250。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック