カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(162)
- エスコ(1,331)
- 扶桑精機(1,073)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- 広島(686)
- 好川産業(679)
- ヤヨイ化学(456)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(323)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(214)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(164)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- ユタカメイク(123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
15ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

ひよこ 筋違 白
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスへら ソフトブレード
エドマ(EDMA)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230色ブラック刃長(mm)110
養生ボード ソフトタイプ
(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(20枚)当日出荷ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。用途壁面養生や緩衝材として。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色ブルー質量(g/枚)約450
シート転圧ゴムローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。材質合成ゴム(ベアリング入り)
本職ローラー (特殊ウレタン)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。色青(紺色)材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
一斗缶切り V-max pro
イノウエ商工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!。柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。用途一斗缶切り、塗料、調理用油等全長(mm)250刃幅(mm)95板厚(mm)1.5柄厚さ(mm)17.5
デコペンツール 海綿風スモールローラー
大塚刷毛製造¥959~税込¥1,055~1本当日出荷スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
ナラシカットベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
ミニマムローラー 無泡
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2本)ほか当日出荷から7日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。サイズミニマム高さ(mm)25タイプ中毛、無泡タイプ種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
ラック・ニス用刷毛 新トマト
好川産業(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ニス刷毛の使い捨て格安タイプで、手直し用としても使えるベストセラーです。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドックストレーナー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。用途塗料の濾過用に。材質(本体)紙寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
シリコンコーキングヘラ
SK11(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
ビニールカーテン
ハイロジック(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
ディスポフィルター
ヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)当日出荷1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー)
PIA(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から7日以内出荷泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適用途内装・鉄部仕上げ用
一枚刃ホルダー ブルー
ナルビー(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り付属品キャップ色ブルー入数(個)1
白防炎シートロール
アイモニカ¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻色白
MICRO EIGHT ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。材質ポリエステル/ウーブンサイズミニ適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
INNOVA ECO ハード
ハンディ・クラウン(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため
ホビー筆セット
アサヒペン(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。用途工作やホビーに最適セット内容丸筆#2、平筆#2、#8材質化繊全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
2inch用ハンドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。適合プチローラー2inch用全長(mm)約330質量(g)約112柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄