14,132件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 容器付ハケ 低粘度用 インダストリーコーワ

    容器付ハケ 低粘度用

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    559税込615
    1個(100cc)ほか
    当日出荷
    容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
    用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適タイプ低粘度用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    吸上式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、大物塗装など。質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • スモールローラーロングタイプ マルエー・スワン

    スモールローラーロングタイプ

    マルエー・スワン(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
    軸径(Φmm)6全長(mm)880サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用
  • 白防炎シート普及型 ユタカメイク

    白防炎シート普及型

    ユタカメイク(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート等。仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎ハトメアルミハトメ
  • プライマー目地 大塚刷毛製造

    プライマー目地

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    細かいところもきれいに塗れる小回りの利く便利な刷毛。 プライマー塗布に最適です。
    用途プライマー塗布用等に形状筋違種類刷毛毛丈(mm)15材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5.5刷毛幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pureレギュラーローラースペア万能用 インダストリーコーワ

    Pureレギュラーローラースペア万能用

    インダストリーコーワ(10件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
    適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくコーキングヘラ TEC

    らくらくコーキングヘラ

    TEC
    369税込406
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
  • 養生ネットグリーン フジメン

    養生ネットグリーン

    フジメン
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます。各コーナーにΦ6mmロープ付です。
    用途現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。すずめやハト除けの防鳥用に。土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。径(Φmm)網地:2使用ロープ径(mm)周囲:Φ6
  • ナラシカットベラ TSオリジナル(高翔産業)

    ナラシカットベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
    長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
  • 小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • タイル内装用スポンジ超耐久 SK11

    タイル内装用スポンジ超耐久

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
    用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプ超耐久
  • ワーキングブラシPPハード SK11

    ワーキングブラシPPハード

    SK11(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
    用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約370タイプPPハード材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
  • シルバーシート アイネット

    シルバーシート

    アイネット(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
    用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバーハトメピッチ(mm)900番手#4000特性耐UV
  • フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フレックスパテ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
    材質ステンレス鋼
  • UV透明糸入りシート ユタカメイク

    UV透明糸入りシート

    ユタカメイク(34件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
    用途各種カバーや間仕切りなど。種別プラスチックハトメ半透明材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)伸度(%)縦19.5、横20.5引裂強度(N)縦287、横213引張強度(N/50mm)縦508、横454シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラススクレーパー 大塚刷毛製造

    ガラススクレーパー

    大塚刷毛製造(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    材質(ボディ)塩ビ(緑色の部分)
  • 缶キャップ 大塚刷毛製造

    缶キャップ

    大塚刷毛製造(9件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
    材質プラスチック製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリキペール缶6L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶6L

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
  • プラグレスーパーハード 大塚刷毛製造

    プラグレスーパーハード

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。 溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
    用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛形状筋違毛材化繊毛色白毛緑玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生ポリエチレンシート JAPPY

    養生ポリエチレンシート

    JAPPY(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    シート長さ(m)100
  • スパチュラ PPグリップ Kubala

    スパチュラ PPグリップ

    Kubala
    329税込362
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
    材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)215刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
  • YKポリ内容器 好川産業

    YKポリ内容器

    好川産業
    67税込74
    1枚ほか
    当日出荷
    ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
    用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。仕様1型材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOWA かくはん棒 インダストリーコーワ

    KOWA かくはん棒

    インダストリーコーワ(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • スポンジハケ インダストリーコーワ

    スポンジハケ

    インダストリーコーワ(10件のレビュー)
    93税込102
    1本
    当日出荷
    用途水性塗料用厚さ(mm)(スポンジ)15全長(mm)170種類刷毛材質(毛)エステル系ウレタン主な用途水性用スポンジ長さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ・カップ  内容器 ハンディ・クラウン

    ハンディ・カップ 内容器

    ハンディ・クラウン(8件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ハンディ・カップ専用。後片付けも汚れず簡単。
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白毛 金巻ラック刷毛 436E 好川産業

    白毛 金巻ラック刷毛 436E

    好川産業(8件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
    用途小間物塗り形状薄平種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色毛厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SXカートリッジ(30) 大塚刷毛製造

    SXカートリッジ(30)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(30枚)
    当日出荷
    バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。 ローラーバケット用内容器タイプ。
    用途バケット内容器に適合ローラーバケットSX材質ポリプロピレンタイプ目盛り無し適合サイズ7inch用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO

    油筆 竹柄 人毛

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5本)
    当日出荷
    竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
    用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
  • デコペンツール 海綿風スモールローラー 大塚刷毛製造

    デコペンツール 海綿風スモールローラー

    大塚刷毛製造
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。
    用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
  • 一斗缶用ノズル エスコ

    一斗缶用ノズル

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
    材質ポリエチレン寸法(mm)40
  • ラバケット モノタロウ

    ラバケット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
    材質PE・EVA質量(kg)0.7高さ(mm)275容量(L)14外径(Φmm)320
  • INNOVA ECO ハード ハンディ・クラウン

    INNOVA ECO ハード

    ハンディ・クラウン(4件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
    用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため
  • ビニールカーテン ハイロジック

    ビニールカーテン

    ハイロジック(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
    形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
  • 木柄糊刷毛 マルエー・スワン

    木柄糊刷毛

    マルエー・スワン(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    毛の含みがあるので広い面積にも良い。
    用途フスマ・障子・カベ紙貼用。形状種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)白山羊毛主な用途のり用毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)130
  • 長柄天井コーナー用刷毛 マルエー・スワン

    長柄天井コーナー用刷毛

    マルエー・スワン(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
    形状筋違寸法(mm)40種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、掃除用毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)40
  • ひよこ 筋違 白 大塚刷毛製造

    ひよこ 筋違 白

    大塚刷毛製造(10件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • さげ缶3型(新) ヨトリヤマ(世取山)

    さげ缶3型(新)

    ヨトリヤマ(世取山)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(30枚)
    当日出荷
    ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ。 さげ缶3型を更に4mm深くしました。
    仕様内容器材質ポリプロピレン容量(L)2.2目盛(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)179×135×144
  • オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA)

    オールステンレスへら ハードブレード

    エドマ(EDMA)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
    用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
  • NEW コテバケPRO 大塚刷毛製造

    NEW コテバケPRO

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)
    用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般サイズ(inch)7適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
  • 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット)

    【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合

    キョーワ(ネット)
    2,570税込2,827
    1枚
    3日以内出荷
    耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
    用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステルブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品