14,082件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPセーフティテープⅡ太巻35 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    SPセーフティテープⅡ太巻35

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
    用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19材質パワロン繊維、CPPフィルムピンク
  • 工作用ハケ アサヒペン

    工作用ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
    玉厚(mm)6毛丈(mm)21形状種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新・大型ストレーナー ビッグ

    新・大型ストレーナー

    ビッグ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
    種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
  • Pureスモールローラーハンドルセット インダストリーコーワ

    Pureスモールローラーハンドルセット

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    軽くて作業性の良いタイプ 屋内外の壁、屋根、床などあらゆる場所に対応できます。平滑面から多少の凸凹面に使用できます。
    毛丈(mm)13セット内容ハンドル×1台、スモールローラー×1本軸径(Φmm)6ハンドル長さ(mm)315適合内装/平滑面サイズスモールタイプ中毛種類ローラーセット材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応特性ローラー用ハンドル付生地の種類ハイパイル
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • ビニールカーテン 糸入り 厚手 モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り 厚手

    モノタロウ
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
    用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45透明ハトメピッチ(mm)2面200:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mmハトメアルミハトメ
  • 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所

    円錐プラグ(凹凸付)

    岩田製作所
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラッセル安全ネット 防炎 キョーワ(ネット)

    ラッセル安全ネット 防炎

    キョーワ(ネット)
    4,798税込5,278
    1枚
    3日以内出荷
    耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
    用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
  • プラダンシート プラダンのヤマコー

    プラダンシート

    プラダンのヤマコー(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(30枚)ほか
    8日以内出荷
    プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
    用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。材質ポリプロピレン目付(g/m2)800
  • ペイントヨウフタツキバケツ #10 JEJアステージ

    ペイントヨウフタツキバケツ #10

    JEJアステージ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
    仕様ペイントヨウフタツキバケツ#10トラスコ品番835-6550質量(kg)0.6材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)280×2732018年トラスコ掲載ページ7 0181
  • ネリ樽 緑長(ミドリカネチョウ)

    ネリ樽

    緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
    用途プロ用建材容器。容量(L)77材質PPグリーン外寸(mm)566×566×470内寸(mm)493×493×447
  • ミニマムローラーセット 水性用スポンジ インダストリーコーワ

    ミニマムローラーセット 水性用スポンジ

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
    サイズミニマム種類ローラーセット材質(ローラー部)エステル系ウレタン適合塗料水性塗料、水性接着剤主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
  • ポリマスカー 広島

    ポリマスカー

    広島
    389税込428
    1巻
    5日以内出荷
    養生シートの一端に粘着テープがついた養生シートです。窓枠等に広く養成したい場合に大変便利です。
    材質(シート)ポリエチレンフィルムテープ種類和紙シート長さ(m)35
  • トタンひしゃく サンカ

    トタンひしゃく

    サンカ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:亜鉛鉄板 柄:ラワン材
  • 竹へら TRUSCO

    竹へら

    TRUSCO(4件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5本)
    当日出荷
    4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
    用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。全長(mm)230材質
  • PPボンドヘラ インダストリーコーワ

    PPボンドヘラ

    インダストリーコーワ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    下地調整に最適
    用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150全長(mm)130刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • バケット用しごきネット アサヒペン

    バケット用しごきネット

    アサヒペン(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3枚)
    当日出荷
    別売の専用容器で更に作業効率UP!
    用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ ダイヤ精工

    一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ

    ダイヤ精工(8件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
    材質スチールトラスコ品番475-4310質量(kg)1.4寸法(横×縦)(mm)280×320TKG品番9-0592-0201TKG品番(2017)6-0532-1401
  • スムーサー ヤヨイ化学

    スムーサー

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
    材質ポリプロピレン先端厚さ(mm)約3
  • カットケレン Mokuba(小山刃物製作所)

    カットケレン

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
    用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • 補修用カップスタンド 大塚刷毛製造

    補修用カップスタンド

    大塚刷毛製造
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Pポット交換用スタンド 大塚刷毛製造

    Pポット交換用スタンド

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調色容器Pポットの交換スタンド。 塗料の小分け・調色等に最適。
  • ステンレス製 RスクレパーPRO NISAKU

    ステンレス製 RスクレパーPRO

    NISAKU(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁ほか
    当日出荷
    グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感! フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。 エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。
    材質(柄部)エラストマ樹脂(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工幅(mm)(スクレーパー部)80全長(mm)150材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
  • 塗料カップ インダストリーコーワ

    塗料カップ

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに容量(L)1トラスコ品番322-9467材質ポリプロピレン質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二色塗り仕上げローラー タイホウ

    二色塗り仕上げローラー

    タイホウ
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用! ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!
    用途ガラスコーティング用、UVコート用、2色塗り用毛丈(mm)2生地の種類羊毛
  • バケット内容器 9インチLX 10枚入 ヨトリヤマ(世取山)

    バケット内容器 9インチLX 10枚入

    ヨトリヤマ(世取山)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ローラー9インチまで使用できます。
    用途塗装に。 ローラー塗装に。トラスコ品番118-0297材質ポリプロピレン長さ(mm)250幅(mm)345高さ(mm)170ローラーサイズ(inch)適合:9までRoHS指令(10物質対応)対応
  • MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造

    MICRO EIGHT スモールローラー

    大塚刷毛製造
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
  • POMローラー TRUSCO

    POMローラー

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
    用途壁紙の押さえに。硬度115材質柄:木
  • 小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所)

    スチール棚用 防塵シートセットNEO

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    高さ(mm)2100材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5
  • サッシヘラ ロング曲り SK11

    サッシヘラ ロング曲り

    SK11(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
    用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
  • コテバケ K-150S 好川産業

    コテバケ K-150S

    好川産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
    用途水性用・平面用寸法(mm)150×95黄色×緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウン

    HC-BH3 刷毛ホルダー

    ハンディ・クラウン(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
    寸法(mm)110×40×30適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    CFカッター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
  • HCステンレス    皮スキ 直42ミリ ハンディ・クラウン

    HCステンレス 皮スキ 直42ミリ

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。 ハンマーで叩いての使用も可能。
    幅(mm)42高さ(mm)190奥行(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平筆フラット アサヒペン

    平筆フラット

    アサヒペン(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皮スキ 直型 好川産業

    皮スキ 直型

    好川産業(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    材質鋼製型式直型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジローラー M型 (ネジ止式) 好川産業

    スポンジローラー M型 (ネジ止式)

    好川産業(5件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷
    水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
    用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラーローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品