カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(158)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
8ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

ミニスモールローラー マシュマロ
好川産業(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(1パック×5本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
ブルーシート#3000
ユタカメイク(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷から翌々日出荷廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
布テープ付きポリマスカー
富士工業用品¥669~税込¥736~1巻当日出荷糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。用途建築外壁塗装用。材質布テープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009色グリーン長さ(m)25テープ種類布シート長さ(m)25
飛散防止ネット
弘和(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14
ポリキャップ用蛇口 O型
井上工具(12件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。用途切り口がフラットなタイプの一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)50mm型式50mm質量(g)20タイプ50mm平アズワン品番65-2357-93RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン 4mm 再生材配合
¥4,198税込¥4,6181セット(5枚)当日出荷4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 再生材を30%配合しています。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン(再生材30%配合)幅(mm)910厚さ(mm)4色黒高さ(mm)1820
ターピー 難燃シート
萩原工業(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
パイプ柄ステンレススクレパー
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。材質(刃)ステンレス
HC-T LINER(細筆)
ハンディ・クラウン(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
リペアプレート
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
ふるい&とうし
ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷石油缶(18L)にピッタリサイズ材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90RoHS指令(10物質対応)対応
特厚刃ステンレススクレーパー
E-Value(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使えるグリップです。用途Pタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、75材質(刃)ステンレス
軽量ブルーシート
アイネット(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷から8日以内出荷両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)
ユタカメイク(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー 多用途用セット
ハンディ・クラウン(9件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
INNOVAワンタッチ コテバケセット
ハンディ・クラウン(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット当日出荷塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。高さ(mm)200縦幅(mm)90タイプセット種類刷毛奥行(mm)135材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂
#2500 ブラックシート
萩原工業(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から翌々日出荷遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
砂骨材 スモールローラー
大塚刷毛製造(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
20リットルペール缶
大塚刷毛製造¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド色白材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
防炎シート 国産 白色 防炎2類
(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ色白材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
スムースヘラ
SK11(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。ねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドル
KO白毛金巻ラック刷毛
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷から4日以内出荷白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています毛色白
HCミニローラー 多用途用スペア
ハンディ・クラウン(8件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンヘッドスクレーパー
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ 25mm目合い
¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。用途間仕切りネットや園芸、荷物の固定などとして仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)色グリーン網目25mm目合い(mm)25
ペイントトレイplus
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
不織布付マスカー(LP)
富士工業用品(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか16日以内出荷粘着力も強く糊残りも少ないテープを使用。 不織布の弱点であった手切れ性も改善され養生用マスカーとしての完成度が高い商品です。テープ種類ルパンテープシート長さ(m)20
ローラーハンドル レギュラータイプ用
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。全長(mm)約340柄長さ(mm)約140
タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
パテヘラ ゴールデンパテット
大田製作所(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.29材質鋼
Y型皮すき
大塚刷毛製造(14件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。仕様斜め刃材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
耐水シートUV #7000
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から翌日出荷通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90