絞り込み
ブランド
  • フジキン(6)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
材質
  • ステンレス(6)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(4)
ニードルバルブ
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(4)
  • ソケット形(1)
  • 差込み形(2)
その他・ねじ込み形・ソケット形・差込み形
最高使用圧力(MPa)
  • 26.5
  • 0.2(55)
  • 0.3(48)
  • 0.4(33)
  • 0.49(45)
  • 0.5(87)
  • 0.7(106)
  • 0.9(77)
  • 0.98(272)
  • 1(606)
  • 1.37(101)
  • 1.4(251)
  • 1.6(70)
  • 1.96(92)
  • 2(146)
  • 2.2(35)
  • 2.75(60)
  • 2.8(60)
  • 2.94(34)
  • 3.92(43)
  • 4.12(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブフジキン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から45日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブフジキン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS316L温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ) フジキンニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)フジキン
26,980税込29,678
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキンニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)フジキン
26,980税込29,678
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプロックナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプロックナット付きニードルバルブフジキン
24,980税込27,478
1個
90日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)55寸法H(mm)81呼び径(B)Rc3/8温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキンニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブフジキン
28,980税込31,878
1個
51日以内出荷から66日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.94MB)バルブ種類ニードルバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ