絞り込み
使用流体
水(1)
呼び径(A)
- 130
- 6(130)
- 8(442)
- 10(676)
- 13(147)
- 15(1,615)
- 16(21)
- 20(1,843)
- 25(1,662)
- 30(62)
- 32(1,201)
- 40(1,466)
- 50(1,561)
- 65(807)
- 80(783)
- 100(657)
- 125(445)
- 150(453)
- 200(307)
- 250(138)
- 300(100)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(6)
- 3/4(6)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類

ボールバルブ(6)
接続方式
- ねじ込み形(6)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ハンドル形状
- T形(5)
- 蝶形(1)
T形・蝶形
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- カクダイ(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状アングル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、GXR 異径ネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ