カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • バルブ
          • ボールバルブ(60)
          • チェックバルブ(逆止弁)(12)
          • ストレーナー(1)
          • 電磁弁・電動弁(3)
          • 各種用途バルブ(5)
          • サイトグラス(3)
絞り込み
呼び径(A)
バルブ種類
チャッキバルブ・ボールバルブ
接続方式
その他・ねじ込み形・フランジ形
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア
ハンドル形状
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0.02~1.0・0.1・0.6・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.96・3・4・4.12・6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バルブ :「fpm」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドルRub(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業マレブルインライン式逆止弁桑名金属工業(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)パーカーハネフィン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)パーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドルRub
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス三方ボールバルブ ハマイステンレス三方ボールバルブハマイ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュスリーエム工業
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
フランジ式フートバルブ スリーエム工業フランジ式フートバルブスリーエム工業
74,980税込82,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
コンパクトボールバルブ パーカーハネフィンコンパクトボールバルブパーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(フルボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(フルボア)ハマイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。 流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理ボア径フルボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)ハマイ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7材質(本体)SCS13流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)材質(アクチュエータ)A6063 T5他最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)六角:SUS304J3材質(ナット)グランド:SUS304ボア径フルボア材質(エンドキャップ)SCS13バルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)ハマイ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
黄銅製三方ボールバルブ ハマイ黄銅製三方ボールバルブハマイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
SUS316L チャッキバルブFPM ヘルール 大阪サニタリーSUS316L チャッキバルブFPM ヘルール大阪サニタリー
47,742税込52,516
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁アタッチメントタイプ = ネジボディ材質 = 真鍮設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業フランジ式フートバルブ レバー無スリーエム工業
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 15mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5215-T 733-5215-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5224-T 733-5224-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5227-T 733-5227-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5221-T 733-5221-T ハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5211-T 733-5211-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F. 特長と利点:. 用途: 配管、水 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドルを備え、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製のものがあります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psiRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi操作圧力 = 40 → 30バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psiRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 25mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi操作圧力 = 40 → 30バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 41.4バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 41.4バール 600psiRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 15mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi操作圧力 = 40バール最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5215-T 733-5215-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5224-T 733-5224-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5227-T 733-5227-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5221-T 733-5221-T ハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5211-T 733-5211-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F. 特長と利点:. 用途: 配管、水 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドルを備え、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製のものがあります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 15mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 32mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5215-T 733-5215-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5224-T 733-5224-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5227-T 733-5227-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5221-T 733-5221-T ハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5211-T 733-5211-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F. 特長と利点:. 用途: 配管、水 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドルを備え、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製のものがあります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 10mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)340寸法L(mm)75使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)20バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)560寸法L(mm)90使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)25バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)950寸法L(mm)100使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)32バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキチャッキバルブ SMG-KF 10Kイシザキ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)220寸法L(mm)65使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)15バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ  SMGS 10K イシザキチャッキバルブ SMGS 10Kイシザキ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K材質(本体)SCS13使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPMバルブ種類チャッキバルブ
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)ベン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
赤水防止電磁弁 PS-18型 ベン赤水防止電磁弁 PS-18型ベン
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz) ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)ベン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
捻込フートバルブ スリーエム工業捻込フートバルブスリーエム工業
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)スパイラックス・サーコ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ)スパイラックス・サーコ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア) ハマイステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE材質(本体)SCS14流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)材質(アクチュエータ)ADC12最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316給気口アクチュエータ:Rc1/8材質(Oリング)FPM材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7材質(ナット)グランド: SUS303材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
SUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G 大阪サニタリーSUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G大阪サニタリー
30,757税込33,833
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
接続方式溶接タイプ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

fp管特集
おすすめ人気ランキング
バルブ