絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(4)
呼び径(A)
  • 8(7)
呼び径(B)
  • 1/4
  • 3/8(11)
  • 1/2(12)
  • 3/4(12)
  • 1(10)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(10)
  • 2(9)
  • 2-1/2(6)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(7)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(2)
  • 蝶形(2)
レバー式・蝶形
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(1)
ボールバルブ種類
フルボア(4)
スタンダードボア・フルボア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1.96(1)
  • 4(4)
  • 4.12(1)
0.98・1.96・4・4.12
ブランド
  • ハマイ(3)
  • パーカーハネフィン(2)
  • Rub(2)
ハマイ・パーカーハネフィン・Rub
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「fpm」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドルRub(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)パーカーハネフィン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)パーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rubニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドルRub
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス三方ボールバルブ ハマイステンレス三方ボールバルブハマイ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
黄銅製三方ボールバルブ ハマイ黄銅製三方ボールバルブハマイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア) ハマイステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE材質(本体)SCS14流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)材質(アクチュエータ)ADC12最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316給気口アクチュエータ:Rc1/8材質(Oリング)FPM材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7材質(ナット)グランド: SUS303材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

fp管特集
おすすめ人気ランキング
バルブ