カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(838)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(332)
- RS PRO(192)
- ABUS(191)
- i-PRO(183)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
- 塚本無線(159)
- アクシスコミュニケーションズ(122)
- SecuSTATION(112)
- マザーツール(99)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(96)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(69)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
![SOL ワイヤーロック40mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)
SOL ワイヤーロック40mm
清水[建築金物]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷呼び寸法40トラスコ品番849-0159材質(本体)真鍮質量(g)195ロックキー式材質(ツル)鉄/ビニールコーティング![SOL ダンヒルロック30mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256846-150507-02.jpg)
SOL ダンヒルロック30mm
清水[建築金物]¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ロックダイヤル式呼称(mm)30トラスコ品番849-0160材質本体、ツル:真鍮材質(本体)真鍮質量(g)85材質(ツル)真鍮
L字カメラケースブラケット(天井用)
マザーツール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷カメラハウジング天井取付用ブラケットです。材質アルミニウム質量(g)約900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210負荷重(kg)(最大)約10
本格派ダミーカメラ
マザーツール¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。防水仕様なし付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約280電源単3アルカリ電池×2(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×260電池寿命3~6ヶ月
電気工事用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(1個)当日出荷掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキットトラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
ヒナカS/S通気戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。 取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。材質亜鉛鋼板質量(g)65
キー保管ボックス DK-65
ダイケン(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10
TWE 同一キー南京錠
アイアイ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。ロックシステムダブルロック吊内径(mm)18材質(本体)黄銅(真鍮)ロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
Wi-Fi センサーカメラ 屋外タイプ ソーラーチャージャー セット
リーベックス¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。人感センサーが反応するとmicroSDカードに録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。最大128GBまでのmicroSDカードに対応。microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。。充電バッテリー内蔵で電源配線の必要無し。交換用バッテリー別売。高効率ソーラー充電可能!電源工事不要で長期間の運用が可能に。防水性能IP55 屋外使用可能。天井・壁・置き・取付場所を選びません。取付マウントでカメラの向きは自在に調整可能。双方向通話で防犯にも見守りにも便利。高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。用途防犯に(不審者・侵入対策)。見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)。介護・業務管理に(来客・作業状況確認)
ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク
マスプロ電工¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷色【カメラ】白、【モニター】黒防塵防水性能【モニター】非防水、【カメラ】IP66使用場所【モニター】屋内、【カメラ】屋外(軒下など直接雨がかからない場所を推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス300万画素ドーム型防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷Wi-Fi接続可能な300万画素ドーム型ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-W-M/MLシリーズ追加・交換用カメラその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット動作環境【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵
Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット
TP-LINK¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ソーラーパネル付属の2Kデュアルレンズパン/チルト屋外セキュリティカメラキット。広角固定レンズと6mm望遠パン/チルトレンズを搭載し広範囲のカバレッジを実現。360度水平/120度垂直方向への首振り対応。同期スマートトラッキングとワンタップスマートフォーカスに対応。内蔵バッテリーとTapo A201ソーラーパネル付属により電源工事不要で設置可能。ネットワーク接続必須
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581組4日以内出荷吊りボルトに対して平行に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などにも適合する取付穴ピッチを採用しています。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。仕様SD適合【吊りボルト】W3/8、W1/2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
コントローラー
アート¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷材質樹脂(シボ加工)色成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)質量(g)約450タイプ回線数:1回線消費電力(W)20スイッチパネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×145×44通信方法2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)使用環境温度(℃)0~40入力操作一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)設置場所屋内専用表示灯電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)配線可能距離コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m入出力JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力表示電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
防犯カメラ監視カメラ 屋外型取り付けボックス
ブロードウォッチ¥1,898税込¥2,0881個欠品中ケーブル収納付きなので、壁などに防犯カメラを設置する際、ケーブルがはみ出さずに設置が可能になります。防水ではございません。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品本体、ねじサイズ(mm)約135×135×30
防犯・防災 防刃トートバッグ
TASKMATE¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷普段使いできるオシャレなデザインでありながら背面のスーツケース固定ベルト2か所を持つ事で刃物から身を守る盾として使用する事ができます。表生地は高級バッグでも使われるCORDURA(R)バリスティック1680dを使い耐摩耗性に優れ、目に見えない内部に合計7層にもなる耐切創生地を持ち、そこに衝撃吸収素材も加える事で、刃物の突き刺しにも耐える製品となっています。熊の爪でも貫通できません。外側に大ポケット2つ、内側にも大ポケット1つ、中ポケット2つ、ファスナー付ポケット1つついており、中身も大容量。A4のクリアファイルやノートパソコンがタテにもヨコにも入ります。用途一般的なトートバッグとして。耐刃物の防刃トートバッグとして。災害時の防空頭巾替わりに仕様底部:CYGUS(R)織物1枚、表生地:CORDURA(R)バリスティック1680d、防御層(前面):CYGUS(R)編物1枚+CYGUS(R)織物3枚、防御層(背面):CYGUS(R)織物3枚+衝撃吸収生地色ブラック内容量(L)約15製品質量(g)約1200
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C
Brinno(ブリンノ)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。 。特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。付属品カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ質量(kg)1質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)クランプ範囲(mm)円柱:10-90 角柱:1-90耐荷重クランプ部:50Kg マジックアーム部:3Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)ねじ穴三脚:1/4インチ(3箇所)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0サイズ(mm)収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60素材アルミニウム、ステンレス画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020
Brinno(ブリンノ)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷TLC2020(Brinno EMPOWER)は、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載し、プロフェッショナル向けの最高のタイムラプス カメラとして際立っています。強力なHDRおよびFHDセンサーは、屋外または屋内、昼間または夜の高品質の作品のハイコントラストシーンの画像を大幅に改善します。従来のTLC2000に比べ、単4電池4本と新開発の電池タイプ設定で動作し、電力使用を最適化します。タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーションと3つの独自のキャプチャモードにより、無限の撮影が可能になります。質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際)、19(フィルム換算35相当)LCD仕様2″ TFT LCDモードキャプチャ:Time Lapse, Step Video, Stop Motion, Still Photo動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000
Brinno(ブリンノ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)モードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)IP評価IPX5(耐候性)
Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS
Brinno(ブリンノ)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷ベストセラーの BCC2000 にカメラ エクステンダー キット (AFB1000) をバンドルした結果、これまでで最も簡単で効率的なタイム ラプス ソリューションが作成されました。 。予測不可能な建設環境に耐えるように設計されたエクステンダー キットの 32 フィート (10 m) の長さのケーブルを使用すると、ラップトップまたはタブレット (Windows 64 ビット OS) からカメラにすぐにアクセスできます。仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む),マルチタスク ドングル ACB1000:9.3、USB-C ケーブル:450、取り付けアダプター:32.5ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4 mm),マルチタスクドングル ACB1000:1.85×1.09×0.35 インチ (47.1×27.9×9 mm)、USB-Cケーブル:32フィート(10m)、取付アダプター:4.9×2.7×0.6 インチ (126×69×14.7 mm)対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)ケーブルUSB-A オス - USB-C オス、耐候性キャップとシール、UVコーティング、 32フィート (10m)、最大 200mbps の USB 2.0 高速データ転送をサポートモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5インターフェイス(ドングル )出力: USB-C (カメラへ)、入力: USB-C (USB-C ケーブル用)、micro USB (ATH2000電源供給用)適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)IP評価IPX5(耐候性)
Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000
Brinno(ブリンノ)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷ATH2000は、IPX5の耐候性を保持し、最大 4 倍のバッテリー電力を追加して、ビデオ録画を何ヶ月も可能にする防止ハウジングです。付属品拡張バッテリー防水ハウジング、カメラ固定アダプター、電池ケース、BrinnoBCSレンズ(別売)用カバー、乾燥剤、ネジ、MicroUSB タイプCアダプター、ストラップ(×2)質量(g)393対応レンズカバー交換可能:標準レンズ用カバー、Brinno BCSレンズ(別売)用カバーサイズ(mm)167×156×115.5防水仕様IPX5ケース電池:単3乾電池16本格納可能、MicroUSBコネクタ(出力5V2A)適合カメラTLC300, TLC200, TLC200Pro, TLC120, TLC130, TLC2000, TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターで使用)
4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 16CH
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷4K(800万画素)対応のPoE-NVR防犯カメラ用レコーダー。AI機能搭載。カメラ最大16台まで接続可能。SEC-Nシリーズ対応。仕様カメラ数:最大16CH(16ポートのハブ使用時)出力【画像】HDMI/VGA電源DC12V/2A(ACアダプター使用)信号形式【カメラ】100BASE-T H.264/H.265解像度最大4K(800万画素)動作環境温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきことハードディスク内蔵型3.5INCH SATA 最大8TB(別売)
スマートカメラ 首振 2.4&5GHz
カシムラ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷首振対応の200万画素スクエア型スマートカメラ。外出先からスマートフォンで室内をリアルタイムで確認できるスマートカメラ。スマートフォンのアプリ内リモコンでカメラを上下左右自由に動かし、見たいところに調節可能。自動追跡で動体物を追いかける動体検知で、画像記録とスマートフォンへの通知が可能。カメラレンズを物理的に隠せるプライバシーモード機能搭載。夜間時は周囲の明るさに合わせて自動切替。(自動/オフ/オンの3パターンから選択可能。)。1/4インチのネジ穴付きでカメラ用の3脚やクリップ、磁石などの豊富なアクセサリーが使用可能。マイク・スピーカー内臓の為、アプリ内操作でブザー音を鳴らし警告することや、双方向の通話対応が可能。アプリで最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。カシムラ製スマートカメラが16台ある場合に限る。128GBまでのSDカード対応で過去の記録も確認可能。SDカードは付属していません。SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時に限りアプリ内でのみ確認できます。有償のクラウド録画サービスを利用で本体紛失時も安心。質量(g)210長さ(m)赤外線暗視:最大10入力DC5V 1A/USB Type-C準拠規格IEEE802.11 a/b/g/n記録媒体スマートフォン/クラウド(有償)/microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXCレンズサイズ(mm)F値2.4/焦点距離3.2本体サイズ(mm)W62×D62×H112フォーマット形式動画:mp4、静止画:png/jpg動作温度(℃)-5~50色(本体)ブラックセキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)静止画サイズ1920×1080(FHD)/640×360(360P)動画サイズ1920×1080(FHD)/640×360(360P)フレームレート最大20fpsアプリケーションスマートライフ+イメージセンサー1/3インチ 200万画素 CMOS容量(MB)4~8/m(FHD)/1~4/m(360P)通信周波数帯域(GHz)2.4/5通信可動範囲(°)水平350/垂直100システム対応iOS13以上のiPhone/Android8以上のスマートフォン
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から8日以内出荷4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz泰Wi-Fi対応 NVR 4chモデル
塚本無線¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能(2.4GHz/5GHz対応)。工事設計認証認証済用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)約440サイズ(inch)7インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32記録媒体MicroSD(128GBまで)解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大250保証期間1年無線通信方式機器間WiFi音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力適合カメラ4台まで
防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者
ディーエーピーネットワーク¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ドアや窓の開閉を感知して大音量で警告する防犯アラーム。約90dBのアラーム音で侵入者を威嚇し、防犯対策に役立ちます。工具不要で貼るだけ簡単設置、磁気センサーが本体とマグネットの距離を検知し、約1~2cm以上離れると即作動。軽量コンパクトで目立ちにくく、自宅やオフィス、店舗、倉庫など幅広い場所に対応。手軽に始められる安心の防犯対策アイテムです。用途ドアや窓の開閉検知による防犯対策や侵入防止、一人暮らしや高齢者の見守り用に。仕様磁気センサー式・開閉検知アラーム・工具不要取り付けセット内容本体×1・マグネット(受信部)×1寸法(mm)95×35×20質量(g)30.7電源単四乾電池×2本(別売)音量最大約90dB
多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷ワイヤレス仕様【送信機登録可能台数】60台質量(g)1300消費電力(W)6配線接続端子式機能警報音切替機能、 鳴動時間切替機能、 電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、 定期送信異常出力機能、 警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、 警戒/解除表示灯切替機能、 警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、 液晶表示切替機能、 警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、 CH表示灯切替機能、 モード切替機能、タンパー異常報知機能 電池切れ異常報知機能、 定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、 電波環境点検機能、 メモリー機能、 外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力七)の無線局の無線設備)外観樹脂 (ホワイト)スピーカー警報音 :「ピーピー」 / 「ピンポン」 選択式、音量: 可変式 (無音~約80dB)設置場所屋内壁掛け式入力電源AC100V 50/60Hz DC10~30V(極性あり)表示灯【CH】赤色LED、警報受信時 点灯、異常時・メモリー時 点滅 10【受信】2色LED (赤色、緑色) 通電時: 緑点灯 (受信時のみ赤点灯)周囲温度(℃)-10~+50(結露)アンテナ入/4ホイップアンテナ液晶表示警報、 異常発生時に表示 (メモリー機能有) 、登録、 消去、 点検、 登録内容確認時など操作時に表示消費電流350mAブザー【内蔵】操作ボタン操作時「ピッ」 、電池切れ発生時「ピッ」 20秒周期 、点検モードで受信時「プッ」 、登録エラー時「ブー」 、登録モード切替時「ピッ」 、消去モード切替時「ピッ」 、メモリー内容表示終了時 「ピピッ」、点検モード切替時「ピピピッ」 、電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」、通常モード切替時「ピー」、 登録確認時「ププッ」 、登録内容確認モード切替時「ピー」、電波環境点検モード時「ピ」





![SOL ワイヤーロック40mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)
![SOL ダンヒルロック30mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256846-150507-02.jpg)



![ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714161-200327-02.jpg)