絞り込み
光色
  • その他(251)
  • キャンドル色(29)
  • 彩光色(10)
  • 昼光色(1,090)
  • 昼白色(3,327)
  • 温白色(2,769)
  • 白色(2,239)
  • 電球色(6,136)
電圧(V)
  • 3.6(14)
  • 4.8(11)
  • 5(9)
  • 12(14)
  • 24(222)
  • 90~242(10)
  • 100(4,325)
  • 100~110(15)
  • 100~200(39)
  • 100~240(910)
  • 100~242(16,153)
  • 100~254(39)
  • 125(51)
  • 200(490)
  • 200~242(1,566)
  • 200~254(19)
  • 242(205)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(11)
消費電力(W)
  • 5未満(1,796)
  • 5~10未満(4,056)
  • 10~20未満(6,227)
  • 20~30未満(6,382)
  • 30~40未満(5,829)
  • 40~50未満(3,803)
  • 50~60未満(1,379)
  • 60~70未満(884)
  • 70~80未満(553)
  • 80~90未満(830)
  • 90~100未満(55)
  • 100~200未満(277)
  • 200~300未満(62)
  • 300~400未満(14)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
  • LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W(1)
  • ~5未満(233)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(15,708)
  • 三菱電機(8,879)
  • ODELIC(オーデリック)(1,920)
  • コイズミ照明(1,306)
  • 東芝ライテック(1,297)
  • DAIKO(大光電機)(951)
  • ENDO(遠藤照明)(945)
  • 岩崎電気(472)
  • DNライティング(259)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(189)
  • オーム電機(149)
  • HotaluX(ホタルクス)(113)
  • ハーフェレ(112)
  • 日立(100)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • TOKISTAR(88)
  • 東京メタル(85)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12,563)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(249)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11,572)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(671)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
34,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • ブランクプレート 未来工業

    ブランクプレート

    未来工業(20件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 手元スイッチ Panasonic(パナソニック)

    手元スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト Qシリーズ 調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
    付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 40形

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • 吊りフック 東芝ライテック

    吊りフック

    東芝ライテック(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)5
  • ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    定格7A 300V
  • 角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛ランプソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
    材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト USB式 オーム電機

    LEDテープライト USB式

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
    テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    定格3A 300V
  • 引掛シーリングボディー オーム電機

    引掛シーリングボディー

    オーム電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
    定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
  • 引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック

    引掛シーリングボディ(ライティングレール用)

    東芝ライテック(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2号ペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
  • 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
  • LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ カセット式(直付用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レセップ6A 250V(受金E26) 明工社

    レセップ6A 250V(受金E26)

    明工社(28件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    欠品中
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • 避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所

    E26 2つ穴 小モーガル

    山豊製作所(28件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
  • 避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板(左) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
  • まごの手スイッチ Panasonic(パナソニック)

    まごの手スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W
  • LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングファン

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分
    用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
  • 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LED薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
    仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯ソケット 東西電気産業

    蛍光灯ソケット

    東西電気産業(6件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)1
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • 15A中間スイッチ ELPA

    15A中間スイッチ

    ELPA(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組み立て部品 15A中間スイッチ
    用途平形コード用質量(g)50定格250V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20適合電線(mm2)VFF1.25~2
...
照明器具