カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具
- 施設・屋外照明(6)
- 住宅・店舗照明(14)
- 防犯照明器具(3)
- 天井用配線器具・電球ソケット(1)
- 照明器具アクセサリー・スイッチ(1)
- 照明器具
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
電圧(V)
光色
エコロジープロダクト
照明器具 :「LED E39」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識

口金E39防水ソケット
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台当日出荷LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷高天井LEDランプ RZ-R E39口金質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球80/60/50形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)5.1/5.2光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球100/80形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
LED街路灯
東芝ライテック¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から47日以内出荷LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ
岩崎電気¥309,800税込¥340,7801セット3日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷種別公園・街路用照明色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷から30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形寸法(Φmm)挿入:50深さ(mm)75
LEDライトバルブS 50WLED制御装置
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781台欠品中仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット30日以内出荷セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:ポリカーボネート(クリア)、セード:ステンレス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.9色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用、クリアタイプ構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス質量(kg)12.6色仕上:青銅色(半艶)材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形ソケットE39
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481台32日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)
岩崎電気¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光