絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(60)
- アトムリビンテック(13)
- ハーフェレ(13)
- エスコ(12)
- ACE(エース)(10)
- ハイロジック(8)
- スリーナイン島野(7)
- 広島(7)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- BIDOOR(ビドー)(3)
- TRUSCO(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アラオ(1)
エコロジープロダクト

マグネットキャッチSB11A-AA-1
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。付属品受座トラスコ品番133-3990材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)68.6吸着力(N[kgf])7RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチNB01
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。トラスコ品番132-5648材質ポリアミド(PA)幅(mm)9.5全長(mm)9.5色ホワイト吸着力(N)10.78RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC84型
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。付属品十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)材質ABS樹脂幅(mm)25全長(mm)46高さ(mm)14.2吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC200型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷本体はポリエチレン製です。付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)22.5全長(mm)48高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC12型
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。付属品受座トラスコ品番132-9312材質アルミニウム合金幅(mm)24全長(mm)75.5種類標準タイプ吸着力(N)49吸着力(N[kgf])5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-SM10
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-S88
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)トラスコ品番132-2964材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)14.7吸着力(N[kgf])1.5
マグネットキャッチMC-S78
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7637材質アルミニウム合金色ブラウン種類標準タイプ吸着力(N)7.8吸着力(N[kgf])0.8
マグネットキャッチMC-IS4F型
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品受座(W4)材質ポリアミド(PA)幅(mm)14全長(mm)14吸着力(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-125型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個4日以内出荷吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座W12材質ABS樹脂種類標準タイプ吸着力(N)24.5吸着力(N[kgf])2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチCM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷マグネットの吸着力を利用したキャッチです。省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。取り付けはフロント面からの挿入で完了します。難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。トラスコ品番132-6059材質ポリアミド(PA)幅(mm)5全長(mm)12色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])0.4付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック(側面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプで電磁石のある面と平行に取付穴があります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)に。非常口やオフィスの出入口など。トラスコ品番824-7021セット内容ストライクプレート、取説材質本体:ステンレス(SUS304)、ヨーク部:鋼製、他幅(mm)182.9厚さ(mm)40.6色シルバー高さ(mm)47.6吸着力(N)2666機能吸着感知:あり、扉開閉感知:なし縦(mm)47.6横(mm)40.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。用途配電盤、制御盤、分電盤など。トラスコ品番133-5638材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチSMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチCSN6型
LAMP(スガツネ工業)¥789税込¥8681個4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。水まわりに最適なマグネットキャッチです。材質ポリスチレン(PS)種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])0.5
クオーターターン406-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。トラスコ品番133-0835材質亜鉛合金全長(mm)40色ブラック取付ワンタッチ取付|スナップイン規格IP65最大適合板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8
クオーターターン100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。トラスコ品番132-7659材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
(140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番159-6097材質SUS430/光沢バレル研磨全長(mm)55.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
(140090696)AS-YN005Dステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番159-6106材質SUS430/光沢バレル研磨全長(mm)50.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
(140050205)NB01H マグネットキャッチホルダー(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥58税込¥641個4日以内出荷埋込タイプのマグネットキャッチです。トラスコ品番337-3314材質ポリアミド(PA)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットラッチ NF 用プレート 接着固定
ハーフェレ¥89税込¥981個4日以内出荷マグネット式の面付プッシュラッチの接着固定タイプの受けです。用途扉の取付け仕様両面テープ付材質スチール取付接着固定仕上亜鉛メッキ
マグネットラッチ NF 用プレート ネジ止め
ハーフェレ¥46税込¥511個5日以内出荷マグネット式の面付プッシュラッチのビス止めタイプの受けです。用途扉の取付け仕様両面テープ付材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ
ISK 2号スライドマグネット
アトムリビンテック¥17,980税込¥19,7781箱(60個)5日以内出荷マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼サイズW磁力16.7N(1.7kgf)×2
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)