絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,020件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量スパイラルホース 千代田通商

    超軽量スパイラルホース

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
    用途各種エア配管稼動部トラスコ品番376-1746全長(mm)675ライトグリーン材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMC

    ソフトポリウレタンチューブ (TUS~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。 極軟質。
  • ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMC

    ハードポリウレタンチューブ (TUH~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリウレタン使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1袋(1個)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
  • オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド

    オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
  • ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)

    ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]

    TOYOX(トヨックス)
    2,805税込3,086
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ

    八興
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • ブレードホース 19X26mm TRUSCO

    ブレードホース 19X26mm

    TRUSCO
    719税込791
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
  • コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスコ

    コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)

    エスコ
    920税込1,012
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質塩化ビニルコイル長(mm)350
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • PVCハイブリッドホース 内径8mm JTC

    PVCハイブリッドホース 内径8mm

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
    仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
  • 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ

    超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    エスコ
    940税込1,034
    1本
    翌日出荷
    耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
    用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
  • 結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T] TOYOX(トヨックス)

    結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T]

    TOYOX(トヨックス)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ハイブリッドトヨドロップホース専用のテープです。ホース端末の処理に使用するテープです。
    用途冷却水用(結露防止)
  • エアラインエース(R) クラレプラスチックス

    エアラインエース(R)

    クラレプラスチックス
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
  • プレミアムフィットホース TOYOX(トヨックス)

    プレミアムフィットホース

    TOYOX(トヨックス)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ベタつきにくいしなやかさです。 ねじれにくいホースで、ホースの取り扱いが楽に行えます。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    2,598税込2,858
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • 耐寒透明ホース 日之出化成

    耐寒透明ホース

    日之出化成(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、 従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
    グリーン透明巻種類ドラム巻
  • ウレタンチューブ SK11

    ウレタンチューブ

    SK11
    1,698税込1,868
    1巻(10m)
    当日出荷
    軽量・簡単なウレタンチューブです。専用継手でワンタッチ接続が可能です。固定配管にも手元配管にも便利です。
    用途ウレタンチューブ。材質ウレタン長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • 水まきホース18ミリ 50M TOYOX(トヨックス)

    水まきホース18ミリ 50M

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。
    用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース材質軟質塩化ビニール質量(kg)11.48ブルー透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)23使用流体特性耐圧、防藻性
  • 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    38.1x43.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-38材質PVC質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
  • 6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 東洋型ブレーカー用エアーホース 中部高圧ホース

    東洋型ブレーカー用エアーホース

    中部高圧ホース
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース接続口径G1長さ(m)20ホース内径(Φmm)19使用流体空気
  • ナイロンチューブ 千代田通商

    ナイロンチューブ

    千代田通商
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
  • 融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント 大研化成工業

    融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント

    大研化成工業(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    融雪プロテクターの敷設に便利です。
    用途融雪プロテクターのスペア部品トラスコ品番759-7959材質ABS質量(g)20内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
  • TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-25

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
    用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。材質特殊コーティングガラスクロス長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から24日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]特性耐熱、静電気帯電防止
  • ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 9Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • KYサンフーズ 6×11 10m 八興

    KYサンフーズ 6×11 10m

    八興
    5,198税込5,718
    1巻(10m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6297材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.65ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • NKカプラホース 日東工器

    NKカプラホース

    日東工器
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
ホース