カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
FRPP・その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
ブランド
- モノタロウ(26)
- 千代田通商(612)
- NORGREN(497)
- RS PRO(455)
- エスコ(365)
- 潤工社(252)
- SMC(232)
- 八興(190)
- Festo(170)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
- Legris(レグリ)(141)
- 日之出化成(134)
- TOYOX(トヨックス)(129)
- TRUSCO(97)
- PREVOST(94)
- 三洋化成(84)
- 十川産業(82)
- ノーブランド(82)
- カクイチ(81)
- PISCO(ピスコ)(77)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

消防用ホース散水ノズル
セフティー3¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。用途散水ノズル。
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ
十川産業¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか3日以内出荷超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
エバフリー 屋外排水配管用
EVUC(エバック)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から4日以内出荷耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
FC332(AQPホース)
EATON(イートン)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から3日以内出荷FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。色ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥52,980~税込¥58,278~1本(5m)3日以内出荷から5日以内出荷特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304色シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容曲げ半径(mm)80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
サクションホース TUH
ツツミ工業¥8,098~税込¥8,908~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
SHデラックスホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥7,798~税込¥8,578~1本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
Sカラー付タケノコニップル
カクイチ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
ハイサニーホース(紺)
サニーホースカンパニー¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。材質化学繊維/軟質塩化ビニール色紺常用圧力(kg/cm2)7適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
タイエコライト静電W型
タイガースポリマー¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から23日以内出荷脱塩ビ、静電防止用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)色白流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063545-240730-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]
TOYOX(トヨックス)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】二重特殊編込みと硬鋼線コイルによる補強構造でさらに折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨシリコーンP」「ハイブリッドトヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、高耐久性(TSIS比)使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合適合流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチームRoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
スポット溶接用柔軟難燃チューブ
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1本(20m)ほか翌々日出荷から42日以内出荷難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
チューブカッタ
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷円形を崩さずに直角に切断できます。用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄全長(mm)80質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×80×33機能直角切断切断能力(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
PVC送排水用ホース
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。用途各種送排水作業に材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25色ブルー長さ(m)100内径(Φmm)50使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4内径×外径(Φmm)50×52.5外径(Φmm)52.5
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
極東開発対応ローリーホース
フローイングテクノ¥48,980~税込¥53,878~1本6日以内出荷アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質(加締めキャップ)アルミ内径(Φmm)25外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)3mm
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604W
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個欠品中材質ポリオレフィン系樹脂色白内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ウレタンチューブ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1巻翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
散水ノズル 三段切替付クローム
報商製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC ヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,700税込¥5,1701本翌々日出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)材質ゴム流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐候商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラインエース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,017税込¥2,2191本翌々日出荷SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ色赤/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(3件のレビュー)¥7,310税込¥8,0411個欠品中カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。エスコ品番EA124DP-20材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
ブレードホース用ホース保護スプリング
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm
千代田通商¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース 16mm/10m巻 オレンジ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2414材質ポリウレタン質量(kg)1.32色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番480-9742材質ポリウレタン質量(kg)0.38色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
BHブレードホース 8×12/10m巻
千代田通商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2491材質ポリウレタン質量(kg)1.52色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60



















![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063545-240730-02.jpg)
























![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)