絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,012件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルホース 6.5×10 TRUSCO

    スパイラルホース 6.5×10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
  • ホースストップ コックスリール

    ホースストップ

    コックスリール
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    交換用のホースストップです。
    材質硬質ゴム
  • Sカラー付ニップル 正峰工業

    Sカラー付ニップル

    正峰工業
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管・バルブ等の接続材質
  • 静電DS-3 クラレプラスチックス

    静電DS-3

    クラレプラスチックス
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
    用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70使用流体空気・水
  • アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)

    アンチ・スパークストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]

    TOYOX(トヨックス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • ネオホースL TOYOX(トヨックス)

    ネオホースL

    TOYOX(トヨックス)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • 【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-2型耐油用

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    2,448税込2,693
    1本
    3日以内出荷
    内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
    用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用種別左巻き流体軽油、灯油、重油長さ(m)1~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/低温柔軟商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース F-3型

    タイガースポリマー
    2,986税込3,285
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • タイパワーホースWR型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWR型

    タイガースポリマー
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
  • 防藻ゴールデンソフト 十川産業

    防藻ゴールデンソフト

    十川産業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • テクノエール(エアー用)緑 プラス・テク

    テクノエール(エアー用)緑

    プラス・テク(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
    用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)材質軟質ポリ塩化ビニルグリーン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
  • NKカプラコイルホース 日東工器

    NKカプラコイルホース

    日東工器
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
    用途一般空気圧用(超柔軟)材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
  • スパイダーホース 三洋化成

    スパイダーホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
  • ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMC

    ソフトポリウレタンチューブ (TUS~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。 極軟質。
  • ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMC

    ハードポリウレタンチューブ (TUH~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリウレタン使用流体空気
  • 【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ

    八興
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • PVCハイブリッドホース 内径8mm JTC

    PVCハイブリッドホース 内径8mm

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
    仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
  • アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    12,980税込14,278
    1本(5m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
    材質アルミニウム他長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
  • 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吸余水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途動噴用吸水管・余水管兼用材質内管・外被:合成ゴム外被:赤最高使用圧力-95kPa~0.3MPa使用流体外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    419税込461
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品許容圧力(MPa)0~1.0特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • ホースニップル 築地製作所

    ホースニップル

    築地製作所
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    土木用・農業用排水用ポンプホース口金
    用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質S400
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    2,598税込2,858
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
  • TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
    用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。材質アルミポリエステルクロスシルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
  • スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具

    CEJN(セイン)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。付属品ホース金具メネジ側O-リング付材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油外径(mm)5内径(mm)2継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
  • 漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]

    TOYOX(トヨックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • 【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス

    【オーダー】ワイヤー入り耐熱

    クラレプラスチックス
    4,780税込5,258
    1本
    4日以内出荷
    食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
    用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水長さ(m)1~20呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、静電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ホース