絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
FRPP・その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NORGREN・RS PRO・エスコ・潤工社・SMC・八興・Festo・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・Legris(レグリ)・日之出化成・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・PREVOST・三洋化成・十川産業・ノーブランド・カクイチ・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
5,017件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から24日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]特性耐熱、静電気帯電防止
  • KYサンフーズ 6×11 10m 八興

    KYサンフーズ 6×11 10m

    八興
    5,198税込5,718
    1巻(10m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6297材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.65ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
    用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
  • N1 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N1 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
    材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブTNシリーズ

    千代田通商(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メイコイルセット 明治ナイロンホース

    メイコイルセット

    明治ナイロンホース(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
    仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセットオレンジ材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)7.6常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
  • スーパーサンスプリングホース 十川産業

    スーパーサンスプリングホース

    十川産業
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
  • オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド

    オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
  • 【カット品】ニューフレックス 8.5×12.5mm E-NF-8.5シリーズ 八興

    【カット品】ニューフレックス 8.5×12.5mm E-NF-8.5シリーズ

    八興
    559税込615
    1本
    5日以内出荷
    耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
  • チューブカッター WIZ'A

    チューブカッター

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途チューブ切断全長(mm)80クリア材質(本体)プラスチック質量(g)163適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×25機能直角カット、プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
  • TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC ダクトアルミ 21102シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
    材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
  • アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコ

    アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ

    エスコ
    925税込1,018
    1巻
    翌日出荷
    ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
    仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
  • 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途スチーム洗浄専用材質内管・外被:耐熱性合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    吸余水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途動噴用吸水管・余水管兼用材質内管・外被:合成ゴム外被:赤最高使用圧力-95kPa~0.3MPa使用流体外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • Sカラー付タケノコ (S1口金) 築地製作所

    Sカラー付タケノコ (S1口金)

    築地製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。使用流体
  • 軟質ポリエチレンチューブ 中部ビニール工業

    軟質ポリエチレンチューブ

    中部ビニール工業
    4,498税込4,948
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
    用途工業用材質LDPE(低密度ポリエチレン)半透明使用温度範囲(℃)-10~60特性耐寒性
  • ホースニップル 築地製作所

    ホースニップル

    築地製作所
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    土木用・農業用排水用ポンプホース口金
    用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質S400
  • TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    材質FRPPボルトSUSボルト
  • ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]

    TOYOX(トヨックス)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全・安心】ワンタッチで簡単接続、外れ防止ロック付きソケットと反動をやわらげるパージ機能付きプラグで安心 【作業性】継手付近でのホースの折れを防ぎ、ねじれを緩和する回転機能付きで、、取り回しが良く作業がスムーズ 【折れ防止】樹脂製のスプリング付きで、継手付近でのホース折れを防止 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
    用途・エアホース(HB,HR,TH)専用ホース継手 ・移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
  • 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • PUチューブ AirTAC

    PUチューブ

    AirTAC
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS対応 高弾性:狭い空間での配管が可能 可塑性向上 耐摩耗性向上:摩耗環境に適用 低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少 低圧縮性、抗溶解性向上 広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。
    材質(チューブ)PURoHS指令(10物質対応)対応特性高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性
  • GSサクション食品WS型N 弘進ゴム

    GSサクション食品WS型N

    弘進ゴム
    2,398税込2,638
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
    用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    119税込131
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
  • 【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    1,022税込1,124
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質塩ビ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • T Series(TILM07N) SMC

    T Series(TILM07N)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PFA半透明(素材色)内径(Φmm)3.95使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
  • ブレードホース用継手 TRUSCO

    ブレードホース用継手

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
    材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • αウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCO

    αウレタンブレードホース カップリング付

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • 東洋型ブレーカー用エアーホース 中部高圧ホース

    東洋型ブレーカー用エアーホース

    中部高圧ホース
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース接続口径G1長さ(m)20ホース内径(Φmm)19使用流体空気
  • 融雪プロテクタ家庭用T型ジョイント 大研化成工業

    融雪プロテクタ家庭用T型ジョイント

    大研化成工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    融雪プロテクターの敷設に便利です。
    用途融雪プロテクターのスペア部品トラスコ品番759-7967材質ABS質量(g)29内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm

    千代田通商
    4,665税込5,132
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
    用途一般空気圧用(導電性)材質ポリウレタンエラストマ使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性
  • スリップポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    スリップポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,435税込1,579
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止 摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 チューブカラーが豊富
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデンツイスター タカギ

    ガーデンツイスター

    タカギ
    1,190税込1,309
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
    用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
  • ハイパワーコイルホース TRUSCO

    ハイパワーコイルホース

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
ホース