絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・3・3.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・NAC(長堀工業)・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
2,253件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    40,980税込45,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商
    3,028税込3,331
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
    内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業
    46,980税込51,678
    1巻
    5日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • エアチューブブラケット Zタイプ1 岩田製作所

    エアチューブブラケット Zタイプ1

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアチューブブラケット ストレートタイプ3 岩田製作所

    エアチューブブラケット ストレートタイプ3

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアチューブブラケット ストレートタイプ2 岩田製作所

    エアチューブブラケット ストレートタイプ2

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元らくらく補助ホース TRUSCO

    手元らくらく補助ホース

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
    材質スパッタ配合特殊エラストマー黒(赤ライン)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • サンフーズ 八興

    サンフーズ

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • エアチューブブラケット CLAタイプ 岩田製作所

    エアチューブブラケット CLAタイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
    用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所

    エアチューブブラケット CLタイプ

    岩田製作所
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
    用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨドフロンPTFEチューブ 9×7 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ 9×7

    淀川ヒューテック
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)7肉厚(mm)1外径(Φmm)9特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
  • ヨドフロンPTFEチューブ 7×5 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ 7×5

    淀川ヒューテック(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
  • ジュンフロンFEPチューブ(TF260) 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ(TF260)

    潤工社
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径×内径(Φmm)16×13外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ジャンボカールホース 室本鉄工

    ジャンボカールホース

    室本鉄工(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホースカール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース20m TRUSCO

    ブレードホース20m

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
    トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ブレードホース10m TRUSCO

    ブレードホース10m

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
    トラスコ品番104-4559材質ポリウレタン質量(kg)0.077/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
  • ブレードホース50m巻 TRUSCO

    ブレードホース50m巻

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
    トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
  • カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)

    千代田通商
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
    種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
  • 金具付手元ウレタンホース エスコ

    金具付手元ウレタンホース

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
  • 9.0mmx 10m エアーホース エスコ

    9.0mmx 10m エアーホース

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 5m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    5m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    3,740税込4,114
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • 3m 金具付ウレタンホース エスコ

    3m 金具付ウレタンホース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
  • 30m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 12.0mmx 20m エアーホース エスコ

    12.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    20,300税込22,330
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    3,850税込4,235
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
    材質ポリウレタンライトグリーン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • 耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業

    耐摩耗スプリングホース 透明色

    十川産業
    1,498税込1,648
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷
    内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
    用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社
    24,980税込27,478
    1セット(15巻)ほか
    37日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース 2.2m ケルヒャー

    サクションホース 2.2m

    ケルヒャー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    家庭用乾湿両用掃除機用のサクションホース。 長さ2.2メートル、太さ直径35mm。
    質量(kg)0.5長さ(m)2.2対応機種WD 5、WD 5 V太さ(mm)35
  • 給油・無給油兼用エアホース アネスト岩田

    給油・無給油兼用エアホース

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • コイルホース Axel

    コイルホース

    Axel
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    付属品ワンタッチカプラ
  • チューブリール 固定ピン ニッタ

    チューブリール 固定ピン

    ニッタ
    839税込923
    1パック(2個)
    42日以内出荷
  • タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース PN用カフス

    タイガースポリマー
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質合成ゴム(CR)
  • ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]

    ストップフレックスオープンケーブル

    三興製作所[配管]
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ホースを取付けた後もセット出来るタイプです。
    用途高圧ホース抜け止めケーブル
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    用途各種空気圧配管に。最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)12使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインホースDH 千代田通商

    ラインホースDH

    千代田通商
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途各種エア配管ライトグリーン肉厚(mm)2.5許容曲半径65外径(mm)16内径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ホース