絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・3・3.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・ポリエチレン 内径5.5mm外径8mm×長さ5m・ポリエチレン 内径5.5mm外径8mm×長さ10m・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・特殊軟質PVC樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・NAC(長堀工業)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ホース

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2,242件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 4芯

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 6芯

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 2芯

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 8芯

    千代田通商
    30,980税込34,078
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • ゴム燃料ホース カクイチ

    ゴム燃料ホース

    カクイチ
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。材質ゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~60使用流体潤滑油や混合油
  • NBRゴムチューブ カクイチ

    NBRゴムチューブ

    カクイチ
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷
    鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
    用途小型農業機械等の給油用。材質NBR使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
  • 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック

    高圧用C型ウルトラライトホースドラム

    フジマック
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい
    ピンク長さ(m)30
  • 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック

    高圧用C型ウルトラライトホースドラム

    フジマック
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    柔らかくて。使いやすい
    長さ(m)30
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ARAMEC FUチューブ アラム

    ARAMEC FUチューブ

    アラム
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
  • SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    45,980税込50,578
    1本
    9日以内出荷
    TACSD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンエアーホース AH 潤工社

    ポリウレタンエアーホース AH

    潤工社
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
    用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)トラスコ品番383-6737材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100使用圧力(MPa)1.1肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気許容曲げ半径(mm)50外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットチューブUFF 潤工社

    フラットチューブUFF

    潤工社
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒
    用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 潤工社

    低摩擦ポリウレタンチューブUFL

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
    用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用材質軟質ポリウレタン長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業

    スーパートムフッ素 easy ホース

    十川産業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
    用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
  • 半導電性ポリウレタンチューブUE 潤工社

    半導電性ポリウレタンチューブUE

    潤工社
    4,898税込5,388
    1巻
    翌々日出荷
    静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
    用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半導電性透明ポリウレタンチューブUC 潤工社

    半導電性透明ポリウレタンチューブUC

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
    用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用。帯電をきらう空気圧機器の配管用材質半導電性ポリウレタン透明長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防藻エコグリーンホース 十川産業

    防藻エコグリーンホース

    十川産業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
    用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーコイルチューブセット UTF 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF

    潤工社
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
    用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • AH用継手 AFM 回転メスニップル 潤工社

    AH用継手 AFM 回転メスニップル

    潤工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
    用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6739材質黄銅接続口径PT3/8適合チューブ外径(Φmm)14.5六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23適合チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • AH用継手 AO 回転オスニップル 潤工社

    AH用継手 AO 回転オスニップル

    潤工社
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
    用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6743材質黄銅接続口径PT3/8全長(mm)128適合チューブ外径(Φmm)12六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19適合チューブ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH

    潤工社
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF

    潤工社
    5,999税込6,599
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン透明全長(m)100使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社

    極軟質ナイロンチューブ AS4

    潤工社
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐圧ナイロンチューブ AS2 潤工社

    高耐圧ナイロンチューブ AS2

    潤工社
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用トラスコ品番382-7292材質高耐圧ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃全長(m)20最高使用圧力(MPa)2.6最小曲げ半径(mm)41使用流体空気、水、油外径(mm)10内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    87,600税込96,360
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
    材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
  • オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコ

    オイルポンプ グリースチャージガンセット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1本
    翌日出荷
    EA990XB-1、EA991CG-9用。
    材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
  • オーバートップデスク エスコ

    オーバートップデスク

    エスコ
    16,900税込18,590
    1台
    翌日出荷
    デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
    材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装耐荷重(kg)40(等分布耐荷重)有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸)グリーンマーク認定
  • 下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
    用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
  • リサールホース(スリム) カクダイ

    リサールホース(スリム)

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース(スリム)
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
  • リサールホース(大口径) カクダイ

    リサールホース(大口径)

    カクダイ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース(大口径)
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
  • エアホース 19×5m 金具付 精和産業

    エアホース 19×5m 金具付

    精和産業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)5使用流体エアサイズ(Φmm)19
  • ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    25日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット シリーズ315カップリング付

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    6,898税込7,588
    1個
    25日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1箱(5箱)
    5日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    42,980税込47,278
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(5箱)
    15日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
ホース