カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NKL ノックレス
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。質量(g)1.7
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LSM リニアストップモーション
イマオコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
QLSCL 薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
MBVG グリッパー
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ132-A フッククランプセット
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ211 ミニアジャストストッパー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLTL トルク調整レバー
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷小スペースで取付け出来ますクランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
ダブルエッジクランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
ランナーロックピンRLPN
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥439~税込¥483~1本4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンクセットTLS
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷セット内容リンク2・リテーナ4材質S45C硬度32~35HRC
ビーロックPL
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(2セット)当日出荷から4日以内出荷材質ツメ:SCM415 本体:SCM435 ローラー:SKH51硬度ツメ/ローラー:58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥279~税込¥307~1本4日以内出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用クランプセット(10点入)
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷材料をミーリングテーブルに固定するために用います。用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用クランプセット(20点入)
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷材料をミーリングテーブルに固定するために用います。用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
プラクランプセット
ナベヤ¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理質量(kg)1.7適合ボルト(メートルねじ)M8
バリクランプ
カクタ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。