FA現場のお役立ち情報
3,579件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステップキー(段付) ニューストロング販売

    ステップキー(段付)

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    広範囲で使用できます。
    用途機械のテーブル溝に合わせて使用。段付。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステップキー 14L ニューストロング販売

    ステップキー 14L

    ニューストロング販売
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番176-4853幅(mm)14高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステップキー ニューストロング販売

    ステップキー

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    広範囲で使用できます。
    用途機械のテーブル溝に合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スタットボルト ネジ M18 ニューストロング販売

    スタットボルト ネジ M18

    ニューストロング販売
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スクリューサポートセット ニューストロング販売

    スクリューサポートセット

    ニューストロング販売
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    加工幅が広がります。時間の削減になります。
    用途加工物の取付に。セット内容スクリューサポート(2個1組)、スクリューサポート用チップ、ピンレンチ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルナット ニューストロング販売

    スイベルナット

    ニューストロング販売
    879税込967
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
    用途クランンプ作業に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シリンダーピン ニューストロング販売

    シリンダーピン

    ニューストロング販売
    1,398税込1,538
    1本
    10日以内出荷
    ブッシュタイプのブロックやテーブルに使用するパーツ類の組立て位置決め用のピンです。
    用途ブッシュタイプのテーブルやブロックに。材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合硬度(°)HRC50
  • サイドクランプT溝16用 ニューストロング販売

    サイドクランプT溝16用

    ニューストロング販売
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    サブテーブルなどのテーブル溝に差込、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用できます。T-溝に差込み加工面での基準出しと押さえボルト使用で黒皮製品の基準出し、サイドクランプにも使用できます。T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
    用途横からのクランプに。トラスコ品番837-9557材質S45C厚さ(mm)50高さ(mm)120奥行(mm)63ねじ長さ(mm)71ねじ寸法M16使用ボルトM16テーブルスロット16用(mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16
  • コーナーロケーター ニューストロング販売

    コーナーロケーター

    ニューストロング販売
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    一定の高さを保ちながら位置決めが出来、ネジ穴を利用してクランプ作業も出来ます。
    材質S45C幅(mm)85奥行(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売

    アジャスタブルアングルプレート カクダス君

    ニューストロング販売
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    今お使いのバイスで、簡単に角度出しができます。
    付属品六角棒レンチ材質SK材アングル(°)30~0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z型 クランプ 使用ボルト M14 150X45X22 ニューストロング販売

    Z型 クランプ 使用ボルト M14 150X45X22

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1セット
    90日以内出荷
    加工物をクランプした時、フランジナットの位置が低くなります。
    用途マシニング・フライス・ボール盤プレス等に。トラスコ品番118-1908材質材質:S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150ねじ寸法M14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ボルトM14・M16
  • V形パット ニューストロング販売

    V形パット

    ニューストロング販売
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。
    用途丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。材質材質:S45C、HRC45°幅(mm)85厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。プレスの金型押さえに役立ちます。ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適。強力締め付け可能。トラスコ品番837-9080材質S45C、仕上:黒染め全長(mm)200ねじ長さ(mm)133ねじ寸法M16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16に適合
  • T-スロット溝用スペアベース ニューストロング販売

    T-スロット溝用スペアベース

    ニューストロング販売
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    加工幅が広がります。
    用途T溝がない場所にスタットボルトをセットするときに。トラスコ品番118-0356材質S50C寸法(長さ)280 M20用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T-スロットナット M16貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M16貫通品

    ニューストロング販売
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2373RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)22適合ボルトM22
  • T-スロットナット M12貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M12貫通品

    ニューストロング販売
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2374RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16適合ボルトM12
  • T-スロットナット M10貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M10貫通品

    ニューストロング販売
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝用のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2380RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)14適合ボルトM10
  • MC用セッティングロケーター ニューストロング販売

    MC用セッティングロケーター

    ニューストロング販売
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    良質な鋼材を完全な熱処理をし、両端面を除く六面を研磨仕上しています。
    用途高さ調整や位置決めに。トラスコ品番118-1888材質材質:S45C、硬度:HRC45°幅(mm)100厚さ(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 水平調整ブロック ニューストロング販売

    水平調整ブロック

    ニューストロング販売
    24,980税込27,478
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。
    用途操作が簡単。耐荷重が強力。90°範囲、角度は自在。回転範囲は360°。RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)6グリーン購入法適合
  • ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム

    ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ

    ラクテム
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)食品用グリス塗布品 ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)食品用グリス塗布品

    ナベヤ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)低発塵グリス塗布品 ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)低発塵グリス塗布品

    ナベヤ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ) ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(センサー付カムベース) ナベヤ

    クイックターンクランプ(センサー付カムベース)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    センサーを採用することで安全性向上。PLC/インターロック制御の設計をすることでクランプ/アンクランプ状態を検知しない限り次工程の動作/作業に取り掛かれないため、作業の安全性を向上させます。またシグナルランプでクランプ/アンクランプ状態を可視化します。そのため複数人での作業や多台持ち作業の操作忘れ・誤動作を防止し、不良発生リスクの低減と安全性を確保します。電源線と信号線が分かれており確実なPLCとの接続ができる3線式のセンサーを採用しているため、自動化システムとの連携が容易です。非接触式センサーの採用で部品摩耗による誤作動を防止。センサーに非接触式のフォトセンサーを採用。部品同士の接触なくピンの位置をセンサーで検出します。そのため、接触式センサーで見られる部品の摩耗による誤作動などの機械的不具合が発生しにくい構造です。また、クランプ/アンクランプの切替動作試験5万回をクリアしているため作業頻度の高い現場で使用可能です。使用環境を考慮した取付設計が可能。取付場所/スペース、配線の取り回しを考慮して、配線の方向を4方向に取付できる設計です。グローバルに流通・安全基準の適合。各国で自由に流通・販売でき、安全性、健康、環境保護に関連する安全基準を満たすCE・UKCA・UL認証に対応しており、輸出する装置にも採用いただけます。
    材質【本体】SCS24(SUS630相当【ホルダー】SUS303【取付ボルト】SUS304【取付ナット】SUS304寸法L(mm)21寸法P(mm)17寸法M(mm)12寸法N(mm)33寸法O(mm)17寸法Q(mm)8寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用) ナベヤ

    クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    センサーを採用することで安全性向上。PLC/インターロック制御の設計をすることでクランプ/アンクランプ状態を検知しない限り次工程の動作/作業に取り掛かれないため、作業の安全性を向上させます。またシグナルランプでクランプ/アンクランプ状態を可視化します。そのため複数人での作業や多台持ち作業の操作忘れ・誤動作を防止し、不良発生リスクの低減と安全性を確保します。電源線と信号線が分かれており確実なPLCとの接続ができる3線式のセンサーを採用しているため、自動化システムとの連携が容易です。非接触式センサーの採用で部品摩耗による誤作動を防止。センサーに非接触式のフォトセンサーを採用。部品同士の接触なくピンの位置をセンサーで検出します。そのため、接触式センサーで見られる部品の摩耗による誤作動などの機械的不具合が発生しにくい構造です。また、クランプ/アンクランプの切替動作試験5万回をクリアしているため作業頻度の高い現場で使用可能です。使用環境を考慮した取付設計が可能。取付場所/スペース、配線の取り回しを考慮して、配線の方向を4方向に取付できる設計です。グローバルに流通・安全基準の適合。各国で自由に流通・販売でき、安全性、健康、環境保護に関連する安全基準を満たすCE・UKCA・UL認証に対応しており、輸出する装置にも採用いただけます。
    材質【本体】SCS24(SUS630相当【ホルダー】SUS303【取付ボルト】SUS304【取付ナット】SUS304寸法L(mm)15寸法H(mm)2寸法F(mm)2寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法P(mm)17寸法O(mm)12寸法Q(mm)17寸法R(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) ナベヤ

    ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ)

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    62日以内出荷
    多数個取りで生産リードタイムを短縮。1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。ワークの浮き上がり防止。クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。切粉による加工不良防止。切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。ワークのバラつきを吸収。ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)。ワーク条件に合わせた口金を選定可能。ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい。・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている。・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる。[付属品]。セルフカット口金2個付属。セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:。・DWC-S1,2,3:4本。・DWC-SC:2本
    表面処理【本体(DWC)】無電解めっき熱処理【口金】先端部HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    339税込373
    1本
    8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7
  • 平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    479税込527
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    ISO規格の座金です。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
  • ARラッチ プランジャー ニックス

    ARラッチ プランジャー

    ニックス
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    51日以内出荷
    スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
    材質【グロメット】ポリカーボネイト適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
  • スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)

    ニューストロング販売
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
    用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER

    シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用

    HALDER
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
    このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。高い耐食性と耐摩耗性。
    寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ピン用 スライドコア ガイドパーツ オイレス工業

    角ピン用 スライドコア ガイドパーツ

    オイレス工業
    9,398税込10,338
    1個
    24日以内出荷
    角ピン用スライドコア ガイドパーツです。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    45,980税込50,578
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 サイドブロック オイレス工業

    #2000 サイドブロック

    オイレス工業
    15,980税込17,578
    1個
    24日以内出荷
    金型用サイドブロックです。
    用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)25厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業

    角ピン用 スライドコアガイドユニット

    オイレス工業
    28,980税込31,878
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品