カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥649~税込¥714~1個11日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、フラットタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼質量(g)146寸法a(mm)12寸法b(mm)30寸法b1(mm)25寸法c(mm)65寸法i(mm)12.5寸法p(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法gM12
フット・エレメント、旋回タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント、サポート付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥54,980~税込¥60,478~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/V形キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)138RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/球面キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/センタリング・プレート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥76,980~税込¥84,678~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥57,980~税込¥63,778~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10質量(g)402寸法h1(mm)29寸法h2(mm)40寸法h3(mm)33.3寸法h4(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499,800税込¥549,7801個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)6250RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299,800税込¥329,7801個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付質量(g)1890RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269,800税込¥296,7801個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)2076RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ82.5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469,800税込¥516,7801個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)30質量(kg)20寸法h1(mm)220~250寸法h2(mm)30寸法b1(mm)155寸法d1(mm)82.5寸法d2(mm)M20寸法d3(mm)62締付トルク(N・m)200寸法l1(mm)115寸法l3(mm)49寸法l2(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)30
クランプ爪/突き当て
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質スチール/焼入れ/黒染質量(g)6寸法l(mm)12.7寸法h1(mm)6.35寸法h2(mm)約 6二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質スチール/焼入れ/黒染二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪、丸形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷材質スチール/焼入れ/黒染寸法(mm)(s まで)3、(s から)1.5質量(g)18寸法h1(mm)9.53寸法h2(mm)約 5.9二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ/帯状エッジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ無しフエッジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク・ストッパー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980税込¥71,4781個18日以内出荷材質スチール/黒染質量(g)1660寸法e(mm)70寸法s(mm)65寸法d2(mm)26寸法d3(mm)38寸法l1(mm)85寸法l3(mm)20寸法l2(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M20
ワーク・ストッパー、円筒形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/ディスク形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,398税込¥10,3381個18日以内出荷質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998~税込¥9,898~1個18日以内出荷材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼RoHS指令(10物質対応)対応