カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥489,800~税込¥538,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
円テーブル用コンパクトツーリングブロック
ナベヤ¥319,800税込¥351,7801台46日以内出荷3方向同時加工に対応できる多面イケールです。 ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。 ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。 5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。 ※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト材質S45C寸法D(mm)15寸法B(mm)136寸法C(mm)300寸法F(Φmm)Φ95寸法G(Φmm)Φ14(M12用)RoHS指令(10物質対応)対応寸法E g6(Φmm)Φ30
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420質量(g)615寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH48
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40
OKバイス
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W
イマオコーポレーション¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
ネオプレンスクリュー
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
OKバイス
イマオコーポレーション¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷質量(g)5.4機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモードクランプ力(kN)22締付力(kN)(許容)0.08繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
マルチレール ストッパー(垂直V溝)
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)490表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(タップ穴)
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(セレーションチップ)
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)390表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(セルフカット)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)550許容締付トルク(N・m)50~100硬度(本体)HRC30
マルチレール ストッパー(水平V溝)
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)390表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(ポイントチップ)
イマオコーポレーション¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(フラット)
イマオコーポレーション¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
引込みクランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
パーツシステム
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
ワンタッチクランプ
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
マグネット プラグ
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷質量(g)22寸法L(mm)9寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)31寸法W(mm)22締付トルク(N・m)15~18寸法A(Φmm)8寸法GG3/8
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個3日以内出荷材質(本体)SUS304タイプ全球材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)-熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)-硬度(ボール)HRC59~66
ウレタン スクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個3日以内出荷材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ