カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(559)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドアロック スナップタイプ(長穴仕様)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(スプリング)SUS302材質(クランププレート)SPHD
OMLバイス
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OKバイス
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OMLバイス
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OKバイス
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
OMLバイス
イマオコーポレーション¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷材質(本体)SNCM420質量(g)3000締付トルク(N・m)30材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)60硬度(本体)HRC50~60
OMLバイス
イマオコーポレーション¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷材質(本体)SNCM420質量(g)1400締付トルク(N・m)20材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)19硬度(本体)HRC50~60
ダブルサイド ボール プランジャー
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個5日以内出荷質量(g)3外径(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-荷重(最小~最大)(N)2.5~ 6.
ダブルサイド ボール プランジャー
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個5日以内出荷質量(g)0.2外径(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-荷重(最小~最大)(N)1.5~ 2.8
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個5日以内出荷材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
OKバイス(ダブルタイプ)
イマオコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
アングルプレートセット
INSIZE(インサイズ)¥43,980~税込¥48,378~1組翌々日出荷アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
セーフティープランジャー
東信製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から8日以内出荷シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。 不意な衝撃や接触にも抜ける事もなく、ロック時・解除時のいずれもコンパクト設計で 操作性・固定方式が明確で邪魔になることがありません。用途特殊車椅子の肘掛に使用、角度調整が簡単操作かつ安全に行える。 角度調整だけでなく、ヒンジ固定部品として活用。付属品六角ナット3種(ユニクロメッキ仕上げ)材質(本体)SUM22L ユニクロメッキ材質(レバー部)亜鉛ダイカスト黒クロメートメッキ材質(ピン)SUS303
コンパクト・クランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥89,980~税込¥98,978~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/電話コード状、リング付/PUR、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189~税込¥208~1個18日以内出荷材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレー最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/被覆無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応