絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(853)
- 1.5(749)
- 2(1,027)
- 2.5(595)
- 3(1,454)
- 4(1,513)
- 5(1,406)
- 6(1,882)
- 7(713)
- 8(1,750)
- 9(686)
- 10(1,888)
- 11(600)
- 12(1,853)
- 14(749)
- 15(535)
- 16(1,386)
- 18(657)
- 20(1,361)
- 25(683)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(293)
- 4(1,320)
- 5(113)
- 6(2,538)
- 7(37)
- 8(2,045)
- 9(29)
- 10(2,172)
- 11(17)
- 12(2,098)
- 14(234)
- 15(16)
- 16(1,563)
- 18(160)
- 20(1,480)
- 25(769)
- 32(531)
- 40(13)
- 42(245)
- その他(22)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(71)
- 2(1,650)
- 3(592)
- 4(1,609)
- 5(212)
- 6(393)
- 7(43)
- 8(83)
- 9(18)
- 10(51)
- 11(12)
- 12(37)
- 13(7)
- 14(18)
- 15(10)
- 16(15)
- 17(6)
- 18(8)
- 20(12)
- 22(3)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 2(526)
- 3(739)
- 4(683)
- 5(631)
- 6(1,019)
- 8(970)
- 10(1,078)
- 12(1,199)
- 15(1,095)
- 16(702)
- 18(681)
- 20(1,300)
- 22(616)
- 25(1,049)
- 30(1,222)
- 35(598)
- 40(962)
- 45(638)
- 50(733)
- 60(546)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(63)
- CVDコーティング(10)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(102)
- その他(157)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(274)
- サーメット(13)
- セラミックス(10)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(17)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(371)
- 樹脂(18)
- 粉末ハイス(150)
- 超硬合金(2,637)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(25)
全長(mm)
- 40(271)
- 45(571)
- 50(1,440)
- 55(313)
- 60(1,477)
- 65(427)
- 70(1,105)
- 75(958)
- 80(1,013)
- 90(983)
- 100(1,213)
- 110(790)
- 120(572)
- 125(344)
- 130(313)
- 140(402)
- 150(512)
- 160(374)
- 180(265)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(541)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(317)
- OSG(オーエスジー)(311)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(255)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(254)
- グーリング(251)
- 京セラ(163)
- 岡崎精工(158)
- 日進(156)
- 住友電工ハードメタル(115)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(85)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・京セラ・岡崎精工・日進・住友電工ハードメタル・プロトティップ・タンガロイ・WIDIN・ユニオンツール・サンドビック・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(788)
グリーン購入法適合(79)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット
(116件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ
(51件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド
(33件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数4タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
(30件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
(36件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
(39件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。材質超硬合金刃数4被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN刃先形状ギャッシュ当てねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ
(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数4タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(27件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。材質超硬刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02首下角(°)15販売区分業務用
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
BSKエンドミル・ドリルケース
MAKINO(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(1個)ほか当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃
(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)42シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
アジャスターケース クアドロパック(QP)
rose(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
超硬エンドミル 樹脂用
(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金刃数2先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド
(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド
(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット
(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
マイクロ超硬エンドミル
ティーシーティー・ジャパン(11件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃
(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30販売区分業務用
ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
アジャスターケース ツイストパック(DP)
rose(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ
(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
株洲工具(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃
(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数1刃先形状ピンカドねじれ角(°)30販売区分業務用
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
アジャスターケース”クアドロパック(QP)”
rose¥259~税込¥285~1個当日出荷長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル収納本数(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃
(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4表面処理AlTiBNシャンク径公差h6ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1販売区分業務用
...