カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ツーリング
          • アーバー(2)
          • チャック(10)
          • ツーリングホルダ(11)
          • コレット(9)
          • ツーリング用アダプタ(5)
          • 芯だし・位置測定(2)
          • ツーリング関連商品(76)

ツーリング :「R12」の検索結果

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
HDP-R キャップ NTツールHDP-R キャップNTツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ER25スプリングコレット イスカルER25スプリングコレットイスカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
スリムラインコレット 12型 レギュラー [3/16] MSTコーポレーションスリムラインコレット 12型 レギュラー [3/16]MSTコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スリムラインコレット 12型 レギュラー [1/8] MSTコーポレーションスリムラインコレット 12型 レギュラー [1/8]MSTコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ER20スプリングコレット イスカルER20スプリングコレットイスカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)20種類ERスプリングコレット
スチール製芯出しバー フジツールスチール製芯出しバーフジツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90シャンク径(Φmm)Φ12精度(mm)±0.005測定球(mm)10
フライス スクエアT4カッタ― R220.94-12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94-12セコ・ツールズ・ジャパン
68,980税込75,878
1個
当日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。
コロカットMBアダプタ サンドビックコロカットMBアダプタサンドビック
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
小径部品用内径加工用ホルダです。イージーフィックススリーブによる、簡単かつ高剛性な芯高合わせです。チップを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削、倣い、端面、溝入れ加工が可能です。
用途小径内径加工用。
組付アイテム サンドビック組付アイテムサンドビック
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ネオスイスホルダー イスカルネオスイスホルダーイスカル
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバー サンドビックT-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバーサンドビック
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
VMK ヤキバメホルダ 日研工作所VMK ヤキバメホルダ日研工作所
10,980税込12,078
1本(1本)
翌々日出荷
円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタサンドビック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から60日以内出荷
ボールエンドミルチップ CoroMill216F サンドビックボールエンドミルチップ CoroMill216Fサンドビック
88,980税込97,878
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。
用途耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
交換部品 カセット セコ・ツールズ・ジャパン交換部品 カセットセコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイドカッタ用カセットです。
仕様SECO 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ボールエンドミルチップ CoroMill216 サンドビックボールエンドミルチップ CoroMill216サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
用途倣いフライス加工用。
マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWAマイクロチャック用メガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
CoroBore(R)XLカートリッジ CoroTurn(R)SL(530) SANDVIKCoroBore(R)XLカートリッジ CoroTurn(R)SL(530)SANDVIK
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番718-8483
高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
GDP-R キャップ NTツールGDP-R キャップNTツール
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
CoroBore XL用スライドアダプタ(560) SANDVIKCoroBore XL用スライドアダプタ(560)SANDVIK
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
Rゼロホルダ RCキャップ仕様 NTツールRゼロホルダ RCキャップ仕様NTツール
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
ロータリスーパーインデックス 日研工作所ロータリスーパーインデックス日研工作所
409,800税込450,780
1個
4日以内出荷
最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
TSD シリーズ イスカルTSD シリーズイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷
クーラントバイトスリーブ NTツールクーラントバイトスリーブNTツール
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
CNC旋盤でのボーリングバーフラット部のクーラント漏れを解決!全てのクーラントをロスなく刃先へ供給!
その他【l4】15適合ボーリングバー専用L160L225l126L313.5D120l35D241D327適合ホルダST・M-PHC, HB-PHC許容圧力(MPa)【クーラント】0.5~7
高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
Rゼロホルダ RCキャップ仕様 NTツールRゼロホルダ RCキャップ仕様NTツール
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
NT独自の4点調整方式で、簡単・確実・スピーディーに刃先の振れをゼロに。振れ調整機能付きのコレットホルダです。
高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
ツーリングシステム部品 サンドビックツーリングシステム部品サンドビック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
マーキングツール用ニードル ナベヤマーキングツール用ニードルナベヤ
158,800税込174,680
1個
3日以内出荷
材質焼入鋼寸法B(mm)R0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Rゼロホルダ RCキャップ仕様 NTツールRゼロホルダ RCキャップ仕様NTツール
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷
刃先の振れを限りなく「ゼロ」に調整できる画期的なホルダです。
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
タング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VED タンガロイタング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VEDタンガロイ
32,980税込36,278
1箱(2個)
9日以内出荷
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途フライス加工用。トラスコ品番702-4380材質PVDコーティング長さ(mm)基準:25.5径(Φmm)接触部:18.3溝数4番号図:2加工径(mm)20スパナKEYV-S12トルク(N・m)28ねじれ角(°)溝:30RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15接続ねじサイズS12
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
ツーリング