絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(9)
  • ユキワ精工(5)
  • 田倉工具(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • TRUSCO(2)
  • アルブレヒト(1)
  • エスコ(1)
  • ムラキ(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ツーリング :「jt1」の検索結果

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード
  • ドリルチャック jt1

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックアーバー モノタロウチャックアーバーモノタロウ(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
ボール盤用スリーブ TRUSCOボール盤用スリーブTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。
質量(g)250外径(mm)25
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
チャックアーバー 田倉工具チャックアーバー田倉工具(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工(6件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)トラスコ品番150-8067質量(g)100振れ精度(mm)0.05以下
標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)標準外テーパードリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
チャックアーバー(焼入れ研磨) 田倉工具チャックアーバー(焼入れ研磨)田倉工具
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1組(2枚)
当日出荷
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91幅(mm)9
チャックアーバー 引きネジタイプ GLOBE(旧堀内製作所)チャックアーバー 引きネジタイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
S軸 チャックアーバー 田倉工具S軸 チャックアーバー田倉工具
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
チャックアーバー PROCHI(プロチ)チャックアーバーPROCHI(プロチ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
ハイパワーミーリングチャックAセット BIG DAISHOWAハイパワーミーリングチャックAセットBIG DAISHOWA
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ミーリングチャックセット BIG DAISHOWAミーリングチャックセットBIG DAISHOWA
95,980税込105,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
キーレス ドリルチャック アルブレヒトキーレス ドリルチャックアルブレヒト(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
ネジ取付型チャック GLOBE(旧堀内製作所)ネジ取付型チャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
キーレスドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
ジャコブステーパドリルミルチャック ユキワ精工ジャコブステーパドリルミルチャックユキワ精工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アルブレヒト ドリルチャック ムラキアルブレヒト ドリルチャックムラキ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
オールステンレス製チャック GLOBE(旧堀内製作所)オールステンレス製チャックGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級
用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス
ドリルチャックアーバー エスコドリルチャックアーバーエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
jt1特集
おすすめ人気ランキング
ツーリング