絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 吊・支持金具

商品豆知識

2,006件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDL1型 両サドル オンダ製作所SDL1型 両サドルオンダ製作所
719税込791
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)オンダ製作所
659税込725
1パック(5個)
4日以内出荷
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
DC A型ブラケット首長 フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛
ELフラットUボルト SGP管 AWJELフラットUボルト SGP管AWJ
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
片サドル固定金具 リビラック片サドル固定金具リビラック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。入数(個)20
ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーションステンレス門型ブラケットベース昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
ドブメッキL型ブラケット 昭和コーポレーションドブメッキL型ブラケット昭和コーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーションステンレスL型ブラケット昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
ステンレスSCアングル 昭和コーポレーションステンレスSCアングル昭和コーポレーション
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
エルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズ エスコエルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズエスコ
115税込127
1個
翌日出荷
エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)口径(Φmm)【出】34
N-070442 Uボルト (N付) 日栄インテックN-070442 Uボルト (N付)日栄インテック
63税込69
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
ステンレスSSデップUボルト 昭和コーポレーションステンレスSSデップUボルト昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
ステンレスKPN Uバンド 昭和コーポレーションステンレスKPN Uバンド昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8
ビューティークランプ BCS 昭和コーポレーションビューティークランプ BCS昭和コーポレーション
289税込318
1個
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式立バンド昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーションステンレスダクト用巻バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付 アカギユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付アカギ
639税込703
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきサドルバンド アカギどぶめっきサドルバンドアカギ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
サイド金具CA16型 アカギサイド金具CA16型アカギ
76税込84
1個
5日以内出荷
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)アカギ
959税込1,055
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ(万能タイプ) アカギステンハヤウマ(万能タイプ)アカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ アカギユニクロハヤウマアカギ
769税込846特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。ハヤウマ用の接続金具。
用途軽量物用。
NC-Uボルト(SG) アカギNC-Uボルト(SG)アカギ
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
サイド金具G型 アカギサイド金具G型アカギ
108税込119
1個
6日以内出荷
蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法S(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNUバンド アカギステンTNUバンドアカギ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
CLUボルト アカギCLUボルトアカギ
289税込318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用のUボルト。有色クロメートめっき仕上げ。
材質有色クロメートめっき
どぶめっき溶接T足 アカギどぶめっき溶接T足アカギ
679税込747
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質溶融亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ロック アカギロックアカギ
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊タン無し アカギステンSP吊タン無しアカギ
269税込296
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
防振ハード吊バンド アカギ防振ハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
359税込395
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドイット ねじ止バックル BAND-IT(バンドイット)バンドイット ねじ止バックルBAND-IT(バンドイット)
11,980税込13,178
1箱(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
W3/8吊バンド用タン(ステンレス製) エスコW3/8吊バンド用タン(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
欠品中
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質SUS304幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
W1/2吊バンド用タン エスコW1/2吊バンド用タンエスコ
305税込336
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150奥行(mm)26適合管外径(Φmm)153
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) エスコW3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
材質SUS304取付穴径直径4.5mm吊ボルト径W3/8”
自在クリップ 未来工業自在クリップ未来工業
699税込769
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。 フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
32A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ32A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-32S

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具