絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 吊・支持金具

商品豆知識

2,005件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP立用足ベージュ大 アカギPP立用足ベージュ大アカギ
189税込208
1個
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP立用足アイボリー小 アカギPP立用足アイボリー小アカギ
119税込131
1個
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
アイボリー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足ホワイト大 アカギPP立用足ホワイト大アカギ
189税込208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP吊ステンタン付 アカギPP吊ステンタン付アカギ
559税込615
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペアーチューブ用サドル アカギペアーチューブ用サドルアカギ
138税込152
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ペアーチューブ用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1.6寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付 アカギステン床バンド10tゴム付アカギ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN床バンド アカギステンTN床バンドアカギ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用床バンドゴム付 アカギ銅管用床バンドゴム付アカギ
769税込846
1個
6日以内出荷
銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップ銅管用床バンド アカギデップ銅管用床バンドアカギ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
CL床バンド アカギCL床バンドアカギ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき化粧座金 アカギどぶめっき化粧座金アカギ
109税込120
1個
7日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき厚さ(mm)6外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきターボ用羽子板 アカギどぶめっきターボ用羽子板アカギ
469税込516
1個
7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧木ねじ アカギステン化粧木ねじアカギ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304幅(mm)25寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧ねじ足 アカギステン化粧ねじ足アカギ
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステン座付羽子板 アカギステン座付羽子板アカギ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステン1ッ穴ねじ足 アカギステン1ッ穴ねじ足アカギ
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304ねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
化粧座金 アカギ化粧座金アカギ
54税込59
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき厚さ(mm)6外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具 アカギスーパー金具アカギ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途立バンド用材質電気亜鉛めっき穴径(Φmm)7×5穴ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
化粧木ねじ アカギ化粧木ねじアカギ
319税込351
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ねじ足 アカギ溶接ねじ足アカギ
469税込516
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき幅(mm)32寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
座付羽子板 アカギ座付羽子板アカギ
899税込989
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっきねじ径W1/2寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド10tゴム アカギステン防振CL立バンド10tゴムアカギ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
VP管用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
防振CL立バンド10tゴム アカギ防振CL立バンド10tゴムアカギ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
防振立バンド アカギ防振立バンドアカギ
799税込879
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
TN立バンド アカギTN立バンドアカギ
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
耐火二層管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)3.2寸法F(mm)8寸法D(mm)60寸法C(mm)32寸法P(mm)27締付ボルトM10×30RoHS指令(10物質対応)対応
組式鋳鉄用立バンド アカギ組式鋳鉄用立バンドアカギ
589税込648
1個
7日以内出荷
排水鋳鉄管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用立バンド アカギウス用立バンドアカギ
289税込318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ビニールSU管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ
989税込1,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド アカギ立バンドアカギ
259税込285
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定タン内ねじ アカギ固定タン内ねじアカギ
279税込307
1個
3日以内出荷
丸かん内ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
取付ねじ径(inch)W3/8
ステン三連タン アカギステン三連タンアカギ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
管の伸縮を吸収するためのタンバックル。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき吊用タン アカギどぶめっき吊用タンアカギ
249税込274
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット従来型 アカギ防振パット従来型アカギ
949税込1,044
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
防振バンド用、機器防振用など汎用性の高いゴムパット。材質:EPDM
寸法L(mm)1000寸法w(mm)300
ハンディー防振 アカギハンディー防振アカギ
259税込285
1個
6日以内出荷
防振バンド用のゴム。のり付きタイプ。材質:CR
銅管用ゴム25M アカギ銅管用ゴム25Mアカギ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。はめこみタイプ。25幅と32幅のバンドに対応します。材質:EPDM
寸法t(mm)3t
防振丸ワッシャー アカギ防振丸ワッシャーアカギ
61税込67
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防振吊ADシリーズ用の丸ワッシャー。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)2.3
防振吊1型 アカギ防振吊1型アカギ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。
防振吊Aタイプ アカギ防振吊Aタイプアカギ
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。
用途重量物用。
ミニ防振吊Bタイプ アカギミニ防振吊Bタイプアカギ
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷
配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。直接、吊バンドを取付けできます。吊ボルト径はW3/8のみです。
用途軽量物用。

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具