絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.25・0.5・1・2・4・5・10・12.7・16.45・20・25・30・32.9・33・40・66・100・140・220・450・テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
80まで・180まで・200まで・250まで・260まで・-20~200・-40~176・-50~200・-60~180・-60~200・-60~250・-100~200・-100~260・-101~256・-180~260・-253~260
用途
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
モノタロウ・サンワ[テープ]・エスコ・中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)・アズワン・作新工業・TRUSCO・Thermo Scientific Nalgene・ホンダフロー・3M(スリーエム)・フロンケミカル・RS PRO・本多産業・ABgene・住友電気工業・h-old・寺岡製作所・ニトムズ・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
279件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(4巻)ほか
    22日以内出荷
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用RoHS指令(10物質対応)対応特性引っ張り強さ・耐炎性、【非粘着面】電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(4巻)
    22日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業

    架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ

    住友電気工業
    149,800税込164,780
    1箱(10枚)ほか
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.23使用温度範囲(℃)-20~200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系伸び(%)300主な用途製品保護鉛筆硬度HB粘着力(N/25mm)15セパレータあり動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性
  • フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ)

    中興化成工業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。トラスコ品番680-0551材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系幅(mm)70厚さ(mm)0.13ベージュ備考切断にはカッターが必要長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
  • SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ 作新工業

    SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ

    作新工業
    13,980税込15,378
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
    適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.39乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)110粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)185適合紙管(mm)90
  • RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm RS PRO

    RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(2m)
    翌々日出荷
    RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。テープをしっかり押さえつけて平らにします。オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
    仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ

    75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ

    エスコ
    27,400税込30,140
    1セット(10巻)
    翌日出荷
    屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻
  • ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm

    中興化成工業
    2,298税込2,528
    1巻
    7日以内出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
    仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃アズワン品番68-0514-71
  • [フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ

    [フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ

    エスコ
    43,700税込48,070
    1巻
    翌日出荷
    柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
  • 粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ エスコ

    粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1巻
    翌日出荷
    配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:青●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
  • 軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1巻
    翌日出荷
    流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
  • 粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ エスコ

    粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1巻
    翌日出荷
    配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:白●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
  • 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1巻
    翌日出荷
    屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
    仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
  • 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1巻
    翌日出荷
    流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用
  • 粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ エスコ

    粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1巻
    翌日出荷
    。配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。
  • 粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ エスコ

    粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1巻
    翌日出荷
    配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:緑●耐候性にすぐれる●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
  • 軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1巻
    翌日出荷
    屋外でも使用できます。流し台など水まわりのすき間シールに。空調ダクトの補修に。
    仕様●幅(mm):100●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
  • 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1巻
    翌日出荷
    流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.08●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット●環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅400~406mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅400~406mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    399,800税込439,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    5,998税込6,598
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    209,800税込230,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    109,800税込120,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅300~399mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅300~399mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    299,800税込329,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ

    サンワ[テープ]
    9,798税込10,778
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    46,980税込51,678
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)0.165グレー使用温度範囲(℃)-40~176基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)16.45粘着剤アクリル系特性耐薬品
  • PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    139,000税込152,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    249,800税込274,780
    1巻
    6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    78,980税込86,878
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    189,800税込208,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    89,980税込98,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,000税込130,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    グレー使用温度範囲(℃)-40~176粘着剤アクリル系粘着剤
  • PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    299,800税込329,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.5 幅500~584mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.5 幅500~584mm SK-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    229,800税込252,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    159,000税込174,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ

    サンワ[テープ]
    87,980税込96,778
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    59,980税込65,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ

    サンワ[テープ]
    179,800税込197,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,000税込130,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
フッ素樹脂テープ