絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • リビラック(5)
  • エスコ(4)
  • ノーブランド(3)
  • オンダ製作所(3)
  • 未来工業(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KVK(2)
  • 日本製鉄(2)
  • モリ工業(1)
  • 前澤給装工業(1)
呼び径(A)
  • 10
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 13(49)
  • 15(31)
  • 16(32)
  • 20(53)
  • 25(43)
  • 30(9)
  • 32(24)
  • 40(37)
  • 50(41)
  • 65(23)
  • 75(14)
  • 80(11)
  • 100(25)
  • 125(8)
  • 150(7)
  • 200(3)
  • -(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(14)
  • (1)
呼び径(B)
  • 3/8(6)
種類
  • 種類パイプ(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
10mmX20m なまし銅管 エスコ10mmX20m なまし銅管エスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)TBC(タブチ)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
19,980税込21,978
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
エコユニーク用タケノコ部品セット リビラックエコユニーク用タケノコ部品セットリビラック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
用途エコユニーク配管に使用。セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4規格10A×G1/2呼び径(A)10
エコユニーク(保温材付シングルパイプ) リビラックエコユニーク(保温材付シングルパイプ)リビラック
29,980税込32,978
1巻
7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 10mm保温材付シングルタイプ。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管材質架橋ポリエチレン長さ(m)50ホース長さ(m)50呼び径(A)10保温厚10mm
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様) リビラックエコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)リビラック
8,198税込9,018
1巻
7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
12,980税込14,278
1組(6本)
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻オンダ製作所
2,798税込3,078
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手 リビラックエコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手リビラック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管10A、耐熱ポリエチレン管10Aに使用可能規格10A×G1/2耐熱温度(℃)95呼び径(A)10
さや管 前澤給装工業さや管前澤給装工業
5,298税込5,828
1巻
3日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
用途樹脂管の保護に使用します。
Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)10Aエスコ品番EA440DB-10A厚さ(mm)1長さ(m)2
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)TBC(タブチ)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻オンダ製作所
3,798税込4,178
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
呼び径(A)10Aエスコ品番EA469BA-10材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)長さ(m)2
エコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様) リビラックエコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様)リビラック
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 ワンタッチ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個長さ(m)3ホース長さ(m)3呼び径(A)10保温厚10mm
ミラペックス クルクルパック 未来工業ミラペックス クルクルパック未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
カポリツインW セパレート被覆付 オンダ製作所カポリツインW セパレート被覆付オンダ製作所
14,980税込16,478
1巻(20m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。 セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。
材質PEX長さ(m)20使用圧力(MPa)0.25以下
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(25m)
翌日出荷から14日以内出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)25最高使用温度(℃)95仕様耐候性保温材付き形状パイプ
アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100最高使用温度(℃)95
トリプル管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トリプル管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
36,980税込40,678
1巻(50m)
14日以内出荷
消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン長さ(m)50
トリプル管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トリプル管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1巻(50m)
14日以内出荷
消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン
保温材付架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1巻(50m)
14日以内出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン
架橋ポリエチレン管 WGDP KVK架橋ポリエチレン管 WGDPKVK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
ポリブテン管 KVKポリブテン管KVK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管)エスコ
16,600税込18,260
1組(2本)
当日出荷
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
ミラペックスロードヒーティング 未来工業ミラペックスロードヒーティング未来工業
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
翌々日出荷

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ