こんなお得な商品も!
チッピングスプレー
モノタロウ
¥729
税込¥802
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
タイプ平滑タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
色クリア(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状水溶性
ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
寸法(mm)約28×250×60
質量(g)約50
毛丈(mm)約40
寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約28×約90
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。
用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。
厚さ(mm)0.015
材質LDPE
種別乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品専用スポンジ
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5
材質耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)3.1(シール部含む)
タイプ5g刻み
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合横型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
洗車ブラシのブラシ先端部です。
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ細目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スタンダードなシューズトレイ
大小2サイズをご用意
小物入れとしても便利
用途靴入れや小物入れとして
材質PP
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
色ウレタンクリアー
トラスコ品番475-6975
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量138mL
危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Made in JAPAN!!
潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)約8
先端幅(mm)14
全長(mm)約205
材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)約6
柄長さ(mm)約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ中目
内径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン
寸法(mm)100×38
適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合注文コード:70335274、75090444
材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39
溝幅(mm)8(最狭部)
溝深さ(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
硬めのブラシを使って雪を下ろせます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)265
質量(g)449
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
色クリアー
トラスコ品番475-6932
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量130mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。