絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(47)
  • DUNLOP(ダンロップ)(104)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • TIPTOP(102)
  • エスコ(95)
  • TECH(87)
  • McGard(マックガード)(76)
  • KYO-EI(75)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • TOYO TIRES(46)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • MICHELIN(ミシュラン)(18)
  • SK11(18)
  • Hankook(ハンコック)(18)
  • 丸親(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
1,595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップインタイヤバルブ モノタロウスナップインタイヤバルブモノタロウ(429件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプモノタロウ(231件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
強力加硫セメント TECH強力加硫セメントTECH(279件のレビュー)
499税込549
1本(10mL)ほか
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプモノタロウ(35件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(5g×1000個)
当日出荷
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻みモノタロウ(92件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(60g×50個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(201件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプモノタロウ(61件のレビュー)
998税込1,098
1個(1kg)ほか
当日出荷
Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用)TECH(121件のレビュー)
819税込901
1袋(5本)ほか
当日出荷
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車長さ(mm)95
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプモノタロウ(151件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)TIPTOP(77件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1kg)ほか
当日出荷
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウスノーチェーン 自動車タイヤ用モノタロウ(196件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC取扱説明書(109.0MB)
打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)ほか
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(262件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウタイヤゲージ グリップタイプモノタロウ(96件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア)PACIFIC(82件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
耐熱コア使用バルブ TECH耐熱コア使用バルブTECH(105件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)ほか
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ モノタロウビードクリーム プロ用オールマイティータイプモノタロウ(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(121件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウスペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付モノタロウ(90件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
タイヤ修理プラグ モノタロウタイヤ修理プラグモノタロウ(174件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25本)
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用空気圧(kPa)300
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcsマルエヌ(56件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5g×1000個)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(161件のレビュー)
229税込252
1袋(4個)ほか
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウホイールナット(袋ナット) ショートモノタロウ(97件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)
当日出荷
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプモノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(1kg)ほか
当日出荷
Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用 少量モノタロウ(27件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP鉄製 貼付けウエイト 5g刻みTIPTOP(42件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(3kg)ほか
当日出荷
材質幅(mm)20
ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EIラグナット・スーパーコンパクトKYO-EI(68件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(58件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
スナップインバルブ(4個入り) PACIFICスナップインバルブ(4個入り)PACIFIC(220件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
クイックフィックス TECHクイックフィックスTECH(21件のレビュー)
759税込835
1箱(25本)
当日出荷
強い繊維で切れにくい。 強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
長さ(mm)100
ビードワックス Kシリーズ TECHビードワックス KシリーズTECH(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1kg)ほか
当日出荷
タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ますチューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージMICHELIN(ミシュラン)(76件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
リキッドバッファーエアゾール モノタロウリキッドバッファーエアゾールモノタロウ(54件のレビュー)
769税込846
1本(480mL)
当日出荷
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻みモノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(60g×50個)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%
テックシール TECHテックシールTECH(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30本)ほか
当日出荷
特殊繊維入りなので、切れにくい強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車全長(mm)100
貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ貼付けウエイト 5/10g刻みモノタロウ(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(60g×50個)ほか
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質公差(g)±3%
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(86件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレKEIKA(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
バルブコア(4個入り) PACIFICバルブコア(4個入り)PACIFIC(102件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
...
タイヤ・足回り