絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- AUG(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Holts(2)
- IZUMI(1)
- LIQUI MOLY(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- NISHINO(6)
- NTB(1)
- SOFT99(1)
- TECH(49)
- testo(テストー)(1)
- TIPTOP(37)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- エスコ(17)
- ゲーター(1)
- セーフティーシール(7)
- マルニ(マルニ工業)(45)
- 大橋産業(BAL)(4)
- ブランドをもっと見る
タイヤパンクを修理するためのツール・ケミカルをご用意しています。チューブパッチ、タイヤプラグなどさまざまに対応できる加硫セメントをはじめ、ビード部やシーリング部を保護しタイヤの脱着をスムーズにするビードクリームなどがあります。さらに応用範囲の広いリキッドバッファーや、エアー漏れチェック剤などの多様な種類がありますので、用途に合わせて使用することが可能です。
商品豆知識

強力加硫セメント
TECH(282件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(10mL)ほか当日出荷熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)
TIPTOP(77件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個(1kg)ほか当日出荷二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。成分グリコール適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両色白
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)
TECH(123件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(5本)ほか当日出荷ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。適合乗用車長さ(mm)95
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤色白販売区分業務用
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1kg)当日出荷Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色黄販売区分業務用
タイヤ修理プラグ
(174件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25本)当日出荷チューブレスタイヤのパンク修理に適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100釘穴(mm)MAX4使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年使用空気圧(kPa)300販売区分業務用
スーパーバルカーンG
マルニ(マルニ工業)(47件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(100mL)ほか当日出荷化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤付属品ハケ付きの蓋形状粘調な液体危険物の類別非危険物
ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ
(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色黄販売区分業務用
ビードワックス Kシリーズ
TECH(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(1kg)ほか当日出荷タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)
TECH(36件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(50枚)ほか当日出荷チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
リキッドバッファーエアゾール
(55件のレビュー)¥879税込¥9671本(480mL)当日出荷微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分石油ナフサ、1, 2, 3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン、クメン、LPG、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ユニシールウルトラ(内外面同時)
TECH(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(14枚)ほか当日出荷傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(33件のレビュー)¥598税込¥6581個(50g)当日出荷Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
スペシャルセメントブルー
TIPTOP(26件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(12g)ほか当日出荷タイヤ用、自然加硫用加硫剤用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)
TECH(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10枚)ほか当日出荷から7日以内出荷傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
パーマキュアウルトラ
TECH(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)ほか当日出荷ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。適合乗用車長さ(mm)95
ラバースティックセット
Meltec(大自工業)(72件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
パーマキュアリペアキット
TECH(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ
TECH(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(1kg)ほか当日出荷二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。 トラック・バス用タイヤ向きになります。用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。タイプグリース(固形)、ATシリーズより固い容量(kg)1
ヘビーデューティセメント
TECH(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(235mL)欠品中タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。仕様刷毛付き(上蓋一体型)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
専用ビードクリーム(マウンティングペースト)
TIPTOP(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(5kg)ほか当日出荷TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
ビードルーブ液体
マルニ(マルニ工業)(34件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個(4L)当日出荷液状の潤滑剤ですので、クリーム状の脱着ワックスと比べ、タイヤとリムの隙間に浸透しやすくタイヤがリムにスムースに入り、作業が容易に行えます。タイヤ交換時にビードやホイールを傷つけず、保護します。成分水、ジエチレングリコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、添加剤適合二輪車・乗用車色青
クイルシール
TECH(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(8個)当日出荷カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式用途乗用車ラジアルタイヤ向けパッチ径(Φmm)50適合傷穴(Φmm)6
ビードシーラー
TECH(28件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281缶(946mL)当日出荷用途ビードからのエアー漏れ防止に。形状ハケ付危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
パンク修理キット パワーバルカシールタイプ
大橋産業(BAL)(24件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘質量(g)172釘穴(mm)5
ビードシーラー
マルニ(マルニ工業)(58件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(200mL)ほか当日出荷チューブレスタイヤのビード部よりの微細なエアー漏れを防止します。用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル形状ハケ付危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バルカーン
マルニ(マルニ工業)(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(100mL)ほか当日出荷化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤付属品ハケ付きの蓋形状粘調な液体危険物の類別非危険物
パワーバルカシール 補充用
大橋産業(BAL)(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本)質量(g)33釘穴(mm)5
ニシール250(ハケ付)
NISHINO(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(250mL)当日出荷タイヤチューブ・タイヤに使用可能。 熱加硫・自然加硫のどちらでも使用出来ます。付属品ハケ形状ジェル状危険物の類別非危険物
ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)
TIPTOP(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20枚)ほか当日出荷から8日以内出荷ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。用途ラジアルタイヤ用
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥88,823¥80,748
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥122,352¥111,229
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 175/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥128,236¥116,578
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980