カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(31)
- 200~300未満(27)
- 300~400未満(55)
- 400~500未満(17)
- 500~600未満(113)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(6)
- 1000~2000未満(91)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(30)
- 7000~8000未満(4)
- 10000~20000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(142)
- フルプラ(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- TRUSCO(37)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- ミツギロン(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- AZ(エーゼット)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 瑞穂化成工業(5)
- 浅香工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイヤスプレーロングアルファ
フルプラ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス容量(mL)1000質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310危険物の類別非危険物
エアリーミスト ミニミニ
アイビル¥699税込¥7691本3日以内出荷シザーケースにも掛けられるサイズ。材質ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE全長(mm)163色ホワイト容量(mL)100ボトル径(Φmm)45危険物の類別非危険物![スプレーヘッドガンタイプ(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59701078-250819-02.jpg)
スプレーヘッドガンタイプ(白)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥264税込¥2901個当日出荷500mlのペットボトルをスプレー容器に。ペットボトルに取り付けることでスプレー容器として使用することができます。一般的なペットボトルのネジ(Φ28mm)に装着できます。霧状とストレート状で切り替えが可能です。窓ふき時や除菌水の散布に便利です。材質:PP。サイズ:200×100mm用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)200×100危険物の類別非危険物
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
10L オイルジョッキ(フィルター付)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷フィルター付(Φ86mm)。フタ付。材質HDPE色ダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
キャニヨンスプレー H-800
浅香工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
35ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥65税込¥721個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物
8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2
EPOCA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
ハンディスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥499税込¥5491個当日出荷材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン容量(mL)1000質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250アズワン品番64-6534-18危険物の類別非危険物
950ml スプレーボトル
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100容量(L)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
5L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個欠品中目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷材質ポリプロピレン、PET容量(mL)1000高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式スプレーボトル
ASR¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷【ミスト/直射の2WAY噴射】。細かい霧状噴射と、勢いのあるストレート噴射の切り替えが可能。用途に合わせて使い分けでき、広範囲への散布にも便利です。【高い気密性で安定噴射】。密閉性に優れた構造により、安定した水圧をキープ。ムラの少ない均一な散布が可能です。【使いやすい人間工学デザイン】。滑りにくいアーチ型ハンドルで握りやすく、太めの加圧ロッドでスムーズに空気を圧縮。軽い力で素早く加圧できます。【透明ボトル&ちょうど良い1.5L容量】。水量が一目で分かるクリアボディ。1.5Lの適度な容量で、家庭用やガーデニングに最適です。【厚手PP素材・丈夫で安心】。耐久性に優れた厚手PP素材を採用。操作はポンピング後にボタンを押すだけで簡単に噴射できます。用途園芸、ガーデニングなどに。材質PP色グリーン容量(L)1.5本体質量(g)360寸法(cm)Φ12×29危険物の類別非危険物
nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml)
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか6日以内出荷ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)111色透明容量(mL)35直径(Φmm)33危険物の類別非危険物
アルミ精密オイル差し
GROZ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。 狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。 キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。用途狭小部への少量のオイル注入に。付属品キャップトラスコ品番256-2329材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール全長(mm)143色シルバー容量(mL)5危険物の類別非危険物
USAG 金属製オイラー200ml
USAG¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ容量(mL)200危険物の類別非危険物
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー スウィング1000
フルプラ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。用途家庭園芸・消毒など。 アイロンかけ 衣類のシワのばし幅(mm)123材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)104危険物の類別非危険物
電池式スプレー e1
MATABi¥3,998税込¥4,3981個当日出荷柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。用途ガーデニング用。トラスコ品番137-2303幅(mm)120材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABS色ブルー容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)255奥行(mm)125電源単三電池×2本(別売)危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズル
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)458容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×320アズワン品番64-6534-27危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
R 1/8" L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
M6x 1.0mm L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-32材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0






![スプレーヘッドガンタイプ(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59701078-250819-02.jpg)






![トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435293-210608-02.jpg)



























![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)