カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(31)
- 200~300未満(27)
- 300~400未満(55)
- 400~500未満(17)
- 500~600未満(113)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(6)
- 1000~2000未満(89)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(30)
- 7000~8000未満(4)
- 10000~20000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(141)
- フルプラ(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- TRUSCO(37)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- ミツギロン(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- AZ(エーゼット)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 瑞穂化成工業(5)
- 浅香工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
トリガー式スプレー
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。付属品ピストン交換用パーツ色ブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA
EPOCA(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630高さ(mm)250質量(g)85奥行(mm)80危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ロングノズルです。 ノーズホルダー・ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルキャップ・こしあみ付き用途ロングノズルの交換に。トラスコ品番206-5623セット内容ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)45ノズル長(mm)500アズワン品番64-8643-32危険物の類別非危険物
ロングノズルスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から8日以内出荷材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ色グリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
家庭用スプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥439税込¥4831個当日出荷シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです用途透明容器で中身が見えるボトルです。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂色クリアー容量(mL)400質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 Type89
GLORIA¥10,980税込¥12,0781台当日出荷油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
ハンド式スプレー
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5235適合機種GS55材質透明PET、G樹脂容量(mL)500質量(g)54寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144危険物の類別非危険物
広角充円錐ノズル
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー容器
エスコ¥520税込¥5721個(1本)4日以内出荷希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
ニュースター タテ型
フルプラ¥169税込¥1861個当日出荷品質はそのままにコストを抑えた普及型オイラーです。部品の成形から組み立てまですべて日本製です。用途油、水、薬品、接着剤などに塗布。材質ノズル:ポリエチレン ボトル:ポリエチレン容量(mL)300ノズル長(cm)11危険物の類別非危険物
ポンプオイラー(118ml)
Performance Tool(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フレックスタイプの注ぎ口 精密スチールポンプ 使いやすいサイズ(1/4パイント-118ml)用途自動車・バイクの整備、チェーンの給油など容量(mL)118危険物の類別非危険物
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
G 1/8" オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
ダイヤスプレーロングアルファ
フルプラ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス容量(mL)1000質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310危険物の類別非危険物
クリアボトルスプレイヤー
トリコインダストリーズ¥369税込¥4061本3日以内出荷ノズルの先で噴霧の調整が可能。倒れることが少ない安定した形状。材質ボトル:PET寸法(mm)168×110容量(mL)350質量(g)55危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g危険物の類別非危険物
ロングノズルオイルジョッキ
KYK¥929税込¥1,0221個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。トラスコ品番355-6263セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン容量(L)2ノズル長(mm)530サイズ(mm)W170×D145×H270先端ノズル径外径21mm 内径16mm使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。危険物の類別非危険物
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物![iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39333246-190226-02.jpg)
iK 蓄圧式スプレー HC1.5
IK[農業機械]¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番115-7365材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160色ホワイト容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
ダブルアクションスプレーボトル
日本クランツレ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
カラフルジョッキ用替ノズル
TRUSCO(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷TOJ型専用のノズルです。適合機種TOJ-3材質ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物

































![iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39333246-190226-02.jpg)