カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(31)
- 200~300未満(27)
- 300~400未満(55)
- 400~500未満(17)
- 500~600未満(113)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(6)
- 1000~2000未満(91)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(29)
- 7000~8000未満(4)
- 10000~20000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(142)
- フルプラ(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(38)
- TRUSCO(37)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- ミツギロン(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- AZ(エーゼット)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 瑞穂化成工業(5)
- 浅香工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

400ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
1/4" オイラー(エアーツール用)
エスコ(4件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
スプレーガンヘッド 泡噴射
TRUSCO(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。トラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)色レッド質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
スウィング LN500
フルプラ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー付属品ノズル材質ペット、真鍮など色透明容量(mL)500高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー
フルプラ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105色アイボリー・グリーン容量(mL)2700高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
MSナンコー容器
コクゴ¥219~税込¥241~1個7日以内出荷広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 VITON
EPOCA(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連作業や屋外での使用に最適です。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9163材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
ジェットオイラースター横型
フルプラ(4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)180高さ(mm)140質量(g)31タイプスター横ノズル長(mm)87底径(Φmm)58危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーハンドル
クリンビュー¥499税込¥5491個当日出荷取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。色レッド危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000PA VITON
EPOCA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用トラスコ品番856-9164材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)450奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1L オイルジョッキ
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136容量(L)1ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
霧が長-く出るスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。用途ミストスプレー危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー
フルプラ¥13,980税込¥15,3781ケース(12個)当日出荷食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mLトラスコ品番200-3931材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)95色アイボリー容量(mL)500高さ(mm)214質量(g)108奥行(mm)127アズワン品番64-4201-26危険物の類別非危険物
モーニングミスティー
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PET樹脂容量(mL)160質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM
EPOCA(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9165材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
オイルジョッキー 蓋コシ網付
BOLL(14件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー角型
フルプラ¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番297-2824材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー MULTI1.5
IK[農業機械]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9931材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
ザ・スプレー(ロング)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷どんな角度からでもスプレーできる。上向き・下向き・横向き・逆さ向き。 ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。容量(mL)500材質(ノズル)真鍮ノズル長(cm)18危険物の類別非危険物
フルプラオイラー ミシン型
フルプラ¥99税込¥1091個翌々日出荷から3日以内出荷やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。質量(g)7ボトル径(Φmm)37全高(cm)9.8危険物の類別非危険物
ディスペンサー ドロップ
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
ハンドスプレー
GARDEN FRIENDS¥239~税込¥263~1個(1000mL)ほか5日以内出荷園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!用途園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!材質(本体)ポリプロピレン材質(内容器)ポリエチレン危険物の類別非危険物
G 3/8"x100mm アクリルオイラー
エスコ¥11,700税込¥12,8701個(530mL)当日出荷エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
フタツキ オイルジョッキ 1L
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!容量(L)11目盛(mL)500mlまで100単位、500ml以上は250単位ノズル長(mm)180危険物の類別非危険物
ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ
ライフプラテック¥299税込¥3291本翌々日出荷から35日以内出荷吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度危険物の類別非危険物
コンドル スプレー容器350ミストタイプ
CONDOR(山崎産業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET容量(mL)350質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255危険物の類別非危険物
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105色ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6747材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)115色ブラック容量(mL)1000高さ(mm)250奥行(mm)110吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
トリガー式スプレー
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。付属品ピストン交換用パーツ色ブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。用途水・機械油などの注入に。トラスコ品番206-5908セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)高さ(mm)340質量(g)390容量(L)5ノズル長(mm)500アズワン品番64-8642-90危険物の類別非危険物直径(mm)195目盛間隔(mL)1000
ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン容量(mL)1000質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265危険物の類別非危険物


























![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)




![トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435275-210608-02.jpg)